5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ
エコ商品
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにDVDの編集をはじめ、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(H):14mm●内蔵・外付:外付●ローディング方式:トレイタイプ●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):137mm●CD書込速度(Write):24倍速 本体質量(g)200 コネクタ形状USB Micro B コネクター 対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook インターフェースUSB 2.0 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
6,098 税込6,708
翌日出荷

車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る! HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。 フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。 外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。 DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。 また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書 出力(W)スピーカー:2×2 電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A インターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1) 充電時間(時間)充電約4 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2 駆動時間(時間)約2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データシステムAVセレクターオート
エコ商品
AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(。あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。
仕様【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用] 付属品AVS430Ⅱ本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 使用温度範囲(℃)-10~60 消費電力(W)1以下 定格電圧 DC V12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く) 端子【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
6,898 税込7,588
7日以内出荷

サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約2.3(バッテリー含む) 消費電力(W)28(待機時約1) 定格AC100V-240V、DC12V/2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300 バッテリーLi-Po7.4V 対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW 充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なる スピーカー3+3(W) 液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGB バッテリー容量(mAh)4000 出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナ RoHS指令(10物質対応)対応 再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT 駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なる バッテリー容量(Wh)29.6
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = PicoBlade併用可能製品 = PicoBlade電線対電線プラグ接続方向 = ストレート長さ = 9.25mm幅 = 3.2mmハウジング材質 = PETMolex PicoBlade 1.25 mm電線対電線プラグハウジング、51047シリーズ. PicoBlade 1.25 mmの電線対電線プラグハウジングは、高密度のハーネス用途向けに設計されています。 この1.25 mmの電線対電線プラグハウジングはポリエステル製で、かん合レセプタクルハウジングに確実に接続できるようにかん合ロックを備えています。 これらのPicoBlade プラグレセプタクルコネクタの代表的な用途には、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセスコントローラ、患者モニタがあります。 このPicoBlade プラグハウジング用のプラグコンタクトは、別途購入する必要があります(50125端子シリーズを参照)。 かん合コネクタについては、51021シリーズの電線対電線レセプタクルハウジングを参照 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)10 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷