78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスター車輪(ウレタン車) S
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用 型式S型ウレタン 材質(車輪)ウレタン 穴径(Φmm)8.2
1個
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーエイキャスターSR型 固定車(ウレタン車輪) UR
エコ商品
一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 型式SR型固定車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2909 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ユーエイキャスターER型 固定車(ウレタン車輪)
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 型式ER型固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪幅(mm)28 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪径D(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式E型自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3240 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 偏芯E(mm)- 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン(B入) ストッパーあり 車輪径D(Φmm)100
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式E型自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪幅(mm)28 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式SG型自在車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 形状自在車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプトラック型 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5463 長さ(mm)40 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-3321 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)61.2 取付高H(mm)128 軸径d(Φmm)22 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.05MB)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5471 長さ(mm)40 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

材質(車輪)ナイロンウレタン トラスコ品番393-3750 質量(kg)1.6 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス ストッパーなし ねじTM16 特性静電気防止、衝撃吸収 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車S タイプストッパー付トラック型 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパー回転ストッパー付 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5030 車輪幅(mm)28 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス 旋回半径(mm)111~115 ストッパー回転ストッパー付 ねじTM16 特性静電気防止、衝撃吸収 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス 旋回半径(mm)111~115 ストッパー回転ストッパー付 ねじTM12 特性静電気防止、衝撃吸収 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.5 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.5 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 アジャスト量h2(mm)8 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-3335 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)61.2 取付高H(mm)128 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)100
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷


アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)