ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
車輪タイプ双輪
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle Extrathane>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転
車輪に車軸用グリースニップル付
自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
荷重種別超重荷重
車輪タイプ双輪
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ固定式
金具仕上青色亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ自在式
金具仕上青色亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
荷重種別超重荷重
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
タイプ固定式
車輪幅(mm)50
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)105
取付座B(mm)137
車輪タイプ双輪
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
金具仕上青色亜鉛メッキ
取付座A×B(mm)137×105
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)105
車輪タイプ双輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番112-9367
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)18.5X2
取付穴(mm)10.5X21
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)43
偏心(mm)25
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番112-9375
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)17×2
取付穴(mm)10.5X21
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)40
偏心(mm)22
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロン
トラスコ品番112-9398
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)17X2
取付穴(mm)10.5
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)40
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロン
トラスコ品番112-9393
軸径(Φmm)8
荷重種別重荷重
リム幅(mm)15X2
取付穴(mm)9.5
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])294[300]
車輪取付幅(mm)36
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番112-9363
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)18.5X2
取付穴(mm)10.5
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)43
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番112-9388
軸径(Φmm)8
荷重種別重荷重
リム幅(mm)15X2
取付穴(mm)9.5X16.5
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)36
偏心(mm)18
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番112-9362
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)18.5X2
取付穴(mm)10.5
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)43
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロン
トラスコ品番112-9410
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)18.5X2
取付穴(mm)10.5
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])490[500]
車輪取付幅(mm)43
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番112-9343
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)17X2
取付穴(mm)10.5
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])392[400]
車輪取付幅(mm)40
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番112-9390
軸径(Φmm)8
荷重種別重荷重
リム幅(mm)15X2
取付穴(mm)9.5
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])294[300]
車輪取付幅(mm)36
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロン
トラスコ品番112-9391
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)18.5×2
取付穴(mm)10.5X21
ストッパーなし
取付座(mm)100×100
取付ピッチ(mm)63×63~78×78
車輪取付幅(mm)43
偏心(mm)25
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロン
トラスコ品番112-9377
軸径(Φmm)8
荷重種別重荷重
リム幅(mm)15X2
取付穴(mm)9.5X16.5
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])294[300]
車輪取付幅(mm)36
偏心(mm)18
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番112-9357
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)17X2
取付穴(mm)10.5
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])392[400]
車輪取付幅(mm)40
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロン
トラスコ品番112-9382
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)17X2
取付穴(mm)10.5X21
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)40
偏心(mm)22
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番112-9380
軸径(Φmm)8
荷重種別重荷重
リム幅(mm)15X2
取付穴(mm)9.5
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)36
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
固定仕様の金具です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。
車輪は静電気対策の導電性樹脂車輪MCD車輪です。
車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
車輪タイプ双輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
荷重種別中荷重
型式550P自在車
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
車輪No.559P
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)
形状自在車
荷重種別中荷重
型式550P自在車
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
車輪No.559P
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
型式550R固定車
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×74
車輪No.559P
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ双輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)
形状固定車
荷重種別中荷重
型式550R固定車
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×74
車輪No.559P
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー
偏心E(mm)17
車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)17
軸長L(mm)15
車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1輪の最大荷重が大きい。
従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。
方向転換が容易
単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。
双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。
取付の手間が省けます
1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。
(ゴム車輪付シリーズ)
車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。
(ウレタン車輪付シリーズ)
ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。
(防水タイプ車輪付シリーズ)
防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ)
重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送
(ウレタン車輪付シリーズ)
超重量物の搬送、船台台車
(防水タイプ車輪付シリーズ)
船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送
車輪タイプ双輪
固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
車輪タイプ双輪
固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
車輪タイプ双輪
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式
軸径(Φmm)20
荷重種別重荷重
リム幅(mm)40X2
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)96
特性静音、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式
荷重種別超重荷重
リム幅(mm)50X2
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)127.5
特性静音、耐摩耗性
取付穴径(mm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式
軸径(Φmm)20
荷重種別重荷重
リム幅(mm)40X2
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)96
特性静音、耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。
用途超重量用
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)158
金具仕上アルミ合金ダイカスト
穴径d(Φmm)12.5
取付穴径P(mm)12.5
車輪タイプ双輪
双輪のため旋回性に優れたキャスターです。
旋回部に防塵シールを使用しています。
用途産業機器等
材質(車輪)MC ナイロン/白色
材質(本体)SPHC/3価クロメート
金具仕上三価クロメート
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
寸法H(mm)91
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法B(mm)90×90
寸法W(mm)106
寸法P(mm)11
ストッパーなし
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77
車輪径D(Φmm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
寸法L(mm)25
寸法H(mm)81
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法S(mm)23
寸法C(mm)25
寸法W(mm)106
ストッパーなし
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
寸法H(mm)91
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法B(mm)90×90
寸法W(mm)106
寸法P(mm)11
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77.3
車輪径D(Φmm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ