一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986NM-100
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)140
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番440G、440R
エスコ品番EA986MJ-100
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)170
車輪径(Φmm)100
質量(g)300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
エスコ品番EA986M-100
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能
走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
材質(車輪)ナイロン
特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
エスコ品番EA986MN-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-100
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1700
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状固定車
型式400SRP固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車
型式400S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式419S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
材質(車輪)キャストナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)40
取付穴(mm)9
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)47
特性耐摩耗性
偏心(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入
形状固定車
型式400SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式400SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)12
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
ストッパーなし
取付穴径d(mm)11
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
最大許容荷重は標準で1000kg。
旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
軸径(Φmm)12
荷重種別重荷重
リム幅(mm)40
取付穴(mm)11
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)43
特性耐摩耗性
偏心(mm)32
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754
材質本体:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ旋回式(ストッパー付)
車輪幅(mm)40
ストッパーあり
取付高H(mm)79
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
取付座A×B×C(mm)90×90
車輪径D(Φmm)50
取付座B(mm)90
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
最大許容荷重は標準で1000kg。
旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式
軸径(Φmm)12
荷重種別超重荷重
リム幅(mm)40
取付穴(mm)11
車輪取付幅(mm)43
特性耐摩耗性
偏心(mm)32
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン(B入)車
トラスコ品番440-5706
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパーなし
取付高H(mm)198
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,998
税込¥8,798
27日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリング
エスコ品番EA986KZ-100
材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)170
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状固定
型式固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ