2,189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125mmゴムB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 質量(g)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 質量(g)320 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

ハンマーキャスターステンレス用125mmゴムB車輪
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-3 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)37 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA986M-125 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm)15 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ソリッドラバー ベアリングローラーベアリング
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入 材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受) 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3093 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 車輪径D(Φmm)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

426S-C125 125mmイモノ車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター125mmイモノ車輪
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

車輪径(Φmm)125 材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)38 ボス幅H(mm)54 穴径d(Φmm)12.2
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ハンマーキャスター125mmナイロンB車輪
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)170 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷


材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-13 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、固定 エスコ品番EA986HL-125 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 全高(mm)155 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

材質(車輪)特殊鋼 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986NN-125 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)55 全高(mm)170 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
38,500 税込42,350
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986NM-125 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)55 全高(mm)170 耐荷重(kg)900 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-3 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-125 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.2 車輪幅(mm)40 全高(mm)155 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)