材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい
材質(車輪)ウレタン
車輪幅R(mm)44
内径d1(Φmm)(軸受)20
高温、鋼鈑路面で使用可能
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋳物(イモノ)
車輪幅R(mm)44
ボス幅B(mm)57
内径d1(Φmm)(軸受)20
内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)30
ベアリング呼び番号6204
自重(kg)3.2
最大荷重(kg)280
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
仕様スリーブ入
材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
材質鉄
適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式300SR固定
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)150×105
車輪No.429S0S-N200
ストッパーなし
取付高H(mm)250
車輪径D(Φmm)200
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式300S自在車
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.429S0S-N200
旋回半径(mm)156
ストッパーなし
偏芯E(mm)55
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
型式400SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式319S自在車
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.429S0S-N200
旋回半径(mm)156
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)55
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S
型式419S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.439S-UB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)100
偏芯E(mm)55
軸径T(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.439S-UB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)300
偏芯E(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
(車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。
(車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。
旋回式 ストッパー付
金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
タイプストッパー付
取付座A×B(mm)140×140
旋回半径(mm)157
取付高H(mm)240
取付穴径P(mm)13
偏芯E(mm)55
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。
材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム
ストッパーなし
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
ストッパーなし
耐荷重が鋳物の4~5倍ある。
荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。
破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。
旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。
重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
用途手押台車用
材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)44
金具鋼板製重荷重用固定金具
ストッパーなし
取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60
ボス幅B(mm)63
偏心E(mm)-
取付穴径d2(mm)14
取付座T1×T2(mm)150×90
特性静音、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車
構内用運搬車
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)44
ストッパー回転ストッパー
取付座厚さt(mm)6
取付穴径d(Φmm)13
2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車
構内用運搬車
ストッパーなし
取付座厚さt(mm)6
取付穴径d(Φmm)13
2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車
構内用運搬車
取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60
取付座厚さt(mm)6
取付座T1×T2(mm)150×120
取付穴径d(Φmm)13
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2735
形状自在車
質量(kg)3.37
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)250
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)200
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
軸径(Φmm)20
形状自在
金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパーなし
取付穴径d(mm)14
金具幅B(mm)60
偏心E(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)UB
材質(本体)スチール
タイプ固定式
金具仕上三価クロム化成処理
使用車輪439S-UB
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。
普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。
耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
ストッパーなし
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2760
形状自在車S
質量(kg)3.6
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ