53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
1個
1,588 税込1,747
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番364-0415 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入) 質量(kg)5.804 タイプ自在式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3394 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 車輪径D(Φmm)200 特性静音 関連資料(0.02MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
26日以内出荷

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8924 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入) 質量(kg)5.517 タイプ固定式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3393 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8900 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入) 質量(kg)5.332 タイプ自在式 車輪幅(mm)43 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8905 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入) 質量(kg)5.3 タイプ固定式 車輪幅(mm)43 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車 型式400S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8929 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑) 質量(kg)5.421 タイプ固定式 車輪幅(mm)45 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番364-0414 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑) 質量(kg)5.233 タイプ自在式 車輪幅(mm)45 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S 型式419S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

419S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
型式419S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。 (車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。 (車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。 旋回式 ストッパー付 金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) タイプストッパー付 取付座A×B(mm)140×140 旋回半径(mm)157 取付高H(mm)240 取付穴径P(mm)13 偏芯E(mm)55 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 タイプ自在式
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン タイプ固定式
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ自在式
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1403 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)45 荷重設定:200daN、204kgf 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)63~50 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)112~140 取付座B(mm)144
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ固定式
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1378 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)45 荷重設定:200daN、204kgf 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)120~105 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)120~105 取付座B(mm)144
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、固定式 トラスコ品番299-6090 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)155×102 取付高H(mm)250 取付穴径P(mm)11.5 取付ピッチX×Y(mm)112~119×56~63 車輪径D(Φmm)200 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

400SRP固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)UB 材質(本体)スチール タイプ固定式 金具仕上三価クロム化成処理 使用車輪439S-UB ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル 金具仕上アルミダイカスト ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)