「車輪のみ 軸 8」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途ハンドリフトなど各種搬送機に
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
1個
特価
1,643 税込1,807
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
1個
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ハンドリフトなど各種搬送機に
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WA-50 材質MCナイロン 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)210 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 耐熱温度(℃)-40/120
1個
2,210 税込2,431
8日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901 タイプベアリングなし
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-8 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC車輪 MC-STVBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
特性耐熱性
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-35 軸径(Φmm)8 長さ(mm)30(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)35 質量(g)10 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)25 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
150 税込165
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-50 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)210 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50 軸径(Φmm)8 長さ(mm)22(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)20 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)18 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
190 税込209
当日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MW-8 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 質量(g)320 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-8 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC車輪 MC-STVNシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602ST単体の車輪です。耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。
特性耐水性
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪径(Φmm)80 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-150 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)130 車輪径(Φmm)150 質量(g)500 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)32 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)600 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-8 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)650 車輪径(Φmm)280 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)70 硬度65 ショアA ボス幅(mm)70 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WD-50 材質MCナイロン 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)230 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

エスコ品番EA986WE-50 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)230 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/150 特性耐熱性
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-75 軸径(Φmm)8 長さ(mm)30(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)90 車輪径(Φmm)75 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)23 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
485 税込534
翌日出荷

STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ