プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。
鉄製ベアリング入です。
J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。
鉄製ベアリング入です。
J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
荷重種別重荷重
適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
巾広ゴム車輪
スリーブ入り
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
荷重種別重荷重
適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901
タイプベアリングなし
エスコ品番EA986WB-100
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)520
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-65
材質MCナイロン
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)410
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-100
材質MCナイロン
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)610
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-65
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)340
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
材質(車輪)MC901
タイプステンレスベアリング入り
適合金具UWBS-75~UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB
適合金具J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
特性耐熱性
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能
走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
材質(車輪)ナイロン
特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
エスコ品番EA986WE-100
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)610
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン
特性耐油性、耐摩耗性
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-100
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WA-65
材質MCナイロン
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)340
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602ST単体の車輪です。耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。
特性耐水性
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901単体の車輪です。水中での使用も可能です。
特性耐水性
STMシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
適合品番STM・SKM・SKM-T
エスコ品番EA986WE-65
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)410
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
関連キーワード