スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン
適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
用途階段昇降台車キャスターの交換に
軸径(Φmm)8
全長(mm)150
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ポリウレタン
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)40
許容荷重(N)730
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トラスコ品番112-9426
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)42
許容荷重(N)780
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
トラスコ品番112-9425
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)42
許容荷重(N)1270
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途一般用
材質ゴム
型式OH35M型
材質(車輪)ゴム
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入
適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)ゴムSBR
材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入
材質(車輪)ウレタンUR
材質ポリブタジエンゴム
適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用
適合本体Jシリーズ
型式UW型
材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)
硬度HS(A)100-115
ベアリングプレスベアリング
芯材スチール(SPHC-P)
適合温度(℃)-40~120
特性高弾性
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム
ベアリングベアリング入り
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ベアリング滑り軸受け
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SB型
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイル
ベアリングベアリングなし
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SA型
材質(車輪)ゴム
材質鉄
適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
用途一般用
材質ウレタン
型式OH35U型
材質(車輪)ウレタン
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴム
ベアリングベアリングなし
特性耐熱性
適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイル
ベアリングベアリング入り
材質(車輪)イモノ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ