32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム) ボス幅H(mm)42 許容荷重(daN)100 車軸径d(mm)12
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター CADデータあり
スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 車輪幅(mm)32 適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MK ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2 許容荷重(daN)100
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)F型 鉄製車輪
ボス幅(mm)29 許容荷重(daN)100 適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)
使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
1個
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナンシン車輪
材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32 ボス幅(mm)42 車軸径(mm)12.0 許容荷重(N[kgf])1000[102.0]
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター車輪(白ナイロン車) M
エコ商品
用途一般用 型式M型ナイロン 材質(車輪)ナイロン 穴径(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
759 税込835
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤ:ウレタンゴム(Blickle Extrathane) 芯:キャストナイロン(鋳鉄) 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 耐油性・耐磨耗性・高弾性
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ:キャストナイロン 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 耐油性・耐磨耗性・高弾性・耐薬品性
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスター車輪 ナイロンホイルゴム
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム(B入)車 穴径(Φmm)12
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46 車輪タイプ空気入り
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
1個
1,588 税込1,747
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 449G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)31 ボス幅(mm)42 使用軸受ポリアセタール 車軸径(mm)9.5 許容荷重(N[kgf])1000[102.0]
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)