スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン
適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ナイロン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用
適合本体Jシリーズ
型式UW型
材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
ステンレスキャスター専用車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番SK,S,SR,SRP,SA
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
使用ベアリング滑り軸受け
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
RoHS指令(10物質対応)対応
巾広ゴム車輪
スリーブ入り
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
仕様スリーブ入
材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS
特性静音
SU-STCシリーズ交換用
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)
適合品番SU-STC・SU-SKC
車軸径d(mm)12
SU-STCシリーズ交換用
仕様ポリアセタール軸受使用耐寒グリス入
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番SU-STC・SU-SKC
材質(ホイール)ステンレス
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
適合品番SU-STC・SU-SKC
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)ナイロン
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
特性静電気防止
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
使用ベアリング滑り軸受け
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
使用ベアリング滑り軸受け
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード