ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'96年~(H.8~)
仕様取付け用端子添付
タイプ4ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥829
税込¥912
5日以内出荷
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン
メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
前後の障害物をセンサーで確認。障害物までの距離を確認したい、そんな時に便利なコーナーガイドセンサーです。障害物までの距離をLEDとアラームでお知らせ。本製品は車速10km/h以上、パーキングブレーキONまたはシフトレバーを「P」ポジションにシフトした状態(説z工方法によって選択可能)で、CGS252の不要な警告動作音をキャンセルすることができます。【注意事項:k次の条件をご確認ください】・対応する車速パルスは2パルス、4パルス、8パルス、16パルスです。・パーキングブレーキ信号、シフトPポジション信号が0V→12V、12V→0Vの電圧変化をすること
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します
適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
定格作動電圧(V)13.2以上
RoHS指令(10物質対応)対応
純度(%)銅線:99.9
動作停止電圧12.6V以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナビゲーションへの車速信号・バック信号を簡単に取出します
メーカースバル/'03年~(H.15~)
仕様取付け用端子添付
タイプ15ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード