12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
仕様取付け用端子 タイプ5ピン メーカートヨタ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
829 税込912
当日出荷

純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
869 税込956
当日出荷

ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'08年~(H.20~) 仕様取付け用端子添付 タイプ12ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
6日以内出荷

ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'96年~(H.8~) 仕様取付け用端子添付 タイプ4ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
829 税込912
5日以内出荷

ナビゲーションへの車速信号・バック信号を簡単に取出します
メーカースバル/'03年~(H.15~) 仕様取付け用端子添付 タイプ15ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷

前後の障害物をセンサーで確認。障害物までの距離を確認したい、そんな時に便利なコーナーガイドセンサーです。障害物までの距離をLEDとアラームでお知らせ。本製品は車速10km/h以上、パーキングブレーキONまたはシフトレバーを「P」ポジションにシフトした状態(説z工方法によって選択可能)で、CGS252の不要な警告動作音をキャンセルすることができます。【注意事項:k次の条件をご確認ください】・対応する車速パルスは2パルス、4パルス、8パルス、16パルスです。・パーキングブレーキ信号、シフトPポジション信号が0V→12V、12V→0Vの電圧変化をすること
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ユピテルOBDアダブター
エコ商品
トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
適合機種YPF7520 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ASE663は、エアサス&アクティブサス車の車高を自在に制御することができ、スタイリッシュなローダウンフォルムを実現するエアサス&アクティブサスコントローラーのスタンダードモデルです。スーパーLOWモード付きのハイトコントロール機能やハイトメモリー機能、車速感応ハイトコントロール機能、スピードメーター機能などを搭載しています。
付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書 材質耐熱ABS樹脂 【ボディ】シルバー 質量(g)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×24×88 モニタグリーンLEDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

データシステムサイドカメラ接続アダプター
エコ商品
マツダCX-5にお乗りの方でルームミラー内の小型モニター映像を小さく感じたり、ワイドミラーを付けたいけど画面が見えなくなるなどの不便を感じられる方に、サイドカメラ接続アダプターをご使用いただくことで純正ルームミラーに映るサイドカメラの映像を、市販ナビ・モニターに出力できるようにします。サイドカメラ接続アダプターは車両の配線を加工することなく安心してお取付いただけます。本製品を装着していない時のサイドモニターと同様に以下の条件でサイドカメラ映像が表示されなくなります。・イグニッションスイッチをACCまたはOFFにしたとき。・車速20km/h以上になったとき。・4分30秒以上連続してサイドカメラの映像を表示したとき
付属品サイドカメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、RCA変換アダプター、結束バンド×3、取付/取扱説明書、保証書 ケーブル長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
5,598 税込6,158
7日以内出荷

車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)