6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6 材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂 入力電流(mA)50以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。
定格電圧(V)DC12/24 材質(本体)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm)22 材質(本体)ABS 質量(g)約60 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)119×30 本体質量(g)約60 定格電圧 DC VDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22 コード長さ(mm)各200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約60 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!。発光粒が気にならない面発光!。日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途電装パーツ 仕様電圧範囲(DCV):10~36 適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340) 材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン 寸法(mm)110×28×高さ21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個) フレーム色シルバー 定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70 定格電圧範囲(V)DC10~32
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65 コード長さ(mm)200 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー
エコ商品
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21 横幅(mm)51 縦幅(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)