こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。
手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
摩擦・油に強い、お得な10双組
色オレンジ
機能耐摩耗・耐油性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)0.75
機能耐久性、通気性、グリップ力
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0545
EN388規格EN388
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。
厚さ(mm)1
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0569
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。
厚さ(mm)1.28
機能耐油性、柔軟性
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0554
EN388規格EN388
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。
高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。
鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。
13ゲージ薄手タイプ。
耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等
色杢グレー
機能耐油性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性、フィット感
材質(すべり止め)ニトリルゴム
色(すべり止め)ブラック
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル5
耐突刺し性レベル3
耐引裂き性レベル4
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0551
EN388規格EN388
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-14
質量(g)109
入数(双)1
機能通気性・抗菌・防臭
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性-
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
優れた耐久性と高いレベルの通気性
優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
EN388規格EN388
原手は柔らかくフィット感の高いナイロンと高弾力ポリエステルを使用。発泡加工で柔らかい樹脂をナックルコートし水等の侵入を防ぐ。
手袋の原手に竹繊維を使用し抗菌防臭効果。
蒸れにくく、爽やかな装着感持続する。
樹脂は天然ゴムを柔らか発泡加工で抜群のフィット感とグリップ力。
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
仕様手の甲全面
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性
材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0553
EN388規格EN388
関連キーワード