装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
規格EN388
耐摩耗性レベル1
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
ハイゲージ(18G)で編み目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み細やかな作業にも適しています。伸びる特殊ポリウレタン使用でさらに柔らかい手袋です。手にぴったりフィットするため、長時間の作業も快適です。タッチパネルOK!!
用途・精密機器、部品の取扱い等に。・果物、野菜の収穫、選別等に。家庭作業、園芸、DIYに。・物流のピッキング作業や商品の品出し作業に最適です!
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。。特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。
。
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)0.75
機能耐久性、通気性、グリップ力
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0545
EN388規格EN388
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。
厚さ(mm)1.28
機能耐油性、柔軟性
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0554
EN388規格EN388
関連キーワード