カテゴリ

  • 手袋(14)
    • 綿混・混紡軍手(1)
    • シノ軍手(2)
    • すべり止め軍手(1)
絞り込み
ブランド
  • ミタニコーポレーション(4)
  • アンセル(3)
  • 天牛(富士手袋工業)(2)
  • ユニワールド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ハネウェル(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
ゲージ数
  • ゲージ数8(4)
  • ゲージ数18(10)
サイズ
  • 3L(3)
  • L(10)
  • LL(6)
  • M(10)
  • S(9)
  • SS(3)
  • フリー(3)
入数
  • 1
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 12(30)
  • 48(3)
  • 50(1)
  • 100(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(6)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐油(2)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(4)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
グレー・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
  • 19.5(2)
  • 19.5~24.5(1)
  • 20(2)
  • 20.6(1)
  • 21(3)
  • 22(6)
  • 22.5(2)
  • 23(5)
  • 23.5(2)
  • 24(4)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
19.5・19.5~24.5・20・20.6・21・22・22.5・23・23.5・24・25・26・27
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軍手 8ゲージ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック)ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から6日以内出荷
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやかしなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
ふわふわ軍手(小さめ)1双 ミタニコーポレーションふわふわ軍手(小さめ)1双ミタニコーポレーション
96税込106
1双
当日出荷
小さめ軍手:シノ糸8ゲージ 柔らかく手にフィットするタイプ ふわふわ糸でやさしく手を保護します!
色(手首部)オレンジ
特綿軍手「粋」1双 ミタニコーポレーション特綿軍手「粋」1双ミタニコーポレーション
109税込120
1双
当日出荷
綿混糸2本編み8ゲージ 綿を多く含んだしっかりタイプ 工場内作業に最適!
機能吸油性・吸汗性色(手首部)
バリューすべり止め手袋1双 ミタニコーポレーションバリューすべり止め手袋1双ミタニコーポレーション
128税込141
1双
当日出荷
シノ糸8ゲージ[すべり止め付] 風合いのあるソフトタイプ グリップ力抜群!滑らず快適!
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)オレンジ
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618 アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618アンセル(1件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷から翌日出荷
18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセルネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926アンセル
959税込1,055
1双
当日出荷から翌日出荷
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818アンセル(1件のレビュー)
649税込714
1双
当日出荷から翌日出荷
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
ブルースリーPU 18ゲージ 天牛(富士手袋工業)ブルースリーPU 18ゲージ天牛(富士手袋工業)
319税込351
1双
当日出荷
ハイゲージ(18G)で編み目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み細やかな作業にも適しています。伸びる特殊ポリウレタン使用でさらに柔らかい手袋です。手にぴったりフィットするため、長時間の作業も快適です。タッチパネルOK!!
用途・精密機器、部品の取扱い等に。・果物、野菜の収穫、選別等に。家庭作業、園芸、DIYに。・物流のピッキング作業や商品の品出し作業に最適です!
エアリーハンドジースリー 天牛(富士手袋工業)エアリーハンドジースリー天牛(富士手袋工業)(5件のレビュー)
419税込461
1双
当日出荷
手によくなじむ18ゲージ極薄ライナー。 360°天然ゴムコーティング(手首はコーティングされていません)。 泥や水から手を守ります(完全防水ではありません)。 使い始めから、やわらかな感覚を体感できます。
パーフェクト・ポリ・スキン ハネウェルパーフェクト・ポリ・スキンハネウェル(4件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。 組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途軽作業耐摩耗性レベル3耐切創性カットレベル1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル1
WORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチ ユニワールドWORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチユニワールド(13件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴムユニワールド(9件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
シノ2本編軍手「頑」 ミタニコーポレーションシノ2本編軍手「頑」ミタニコーポレーション(1件のレビュー)
149税込164
1双
当日出荷
柔らかくて手にフィットし、防塵性・厚さ・質感など両方の良さを兼ね備えました。
糸本数(本)2色(手首部)
18ゲージ フレックスライトグローブ COVER WORK(カバーワーク)18ゲージ フレックスライトグローブCOVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)
279税込307特価
1双
当日出荷から6日以内出荷
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。 。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら