8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス 質量(kg)10 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)152(100V)、149(200/277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)23000
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)259(100V)、251(200V)、250(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.7(100V)、149.4(200V)、150.0(277V) 光源寿命50000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は40000時間。(周囲温度60℃時)) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)37500
1セット
239,800 税込263,780
欠品中

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)10 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)21900
1セット
219,800 税込241,780
欠品中

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)206(100V)、201(200V)、200(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.7(100V)、145.2(200V)、146.0(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は50000時間。(周囲温度70℃時)) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)29200
1セット
199,800 税込219,780
欠品中

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)35100 電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)10 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18800
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス 質量(kg)10 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)130(100V)、128(200V)、127(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、149.2(200V)、151.3(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)19100
1セット
129,800 税込142,780
90日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)200(100V)、194(200V)、193(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.5(100V)、154.1(200V)、154.9(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)29900 電源ユニット寿命:60000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は50000時間。)
1セット
249,800 税込274,780
5日以内出荷