カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 農業・園芸資材(1)
さらに商品を絞り込む

「軒下フック」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
さらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤 アップリードさらば!!カメムシッ!カメムシ忌避剤アップリード
1,290税込1,419
1個
予約販売
1.内袋から虫除けパックを取り出し、ケースに日付を記入してください。<br />2.パックをケースに入れ、吊り下げ紐を取りつけてください。<br />3.物干し竿や軒下・ベランダなど屋外のカメムシの出現場所に吊り下げてください。<br />4.お持ちの洗濯バサミやフックに引っかけてご使用ください。
成分天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス、シリカ材質軽石、アクリルエマルジョン樹脂、質量(g)30寸法(幅W×高さH)(mm)108×118※吊り下げ紐除く使用場所軒下・物干し・ベランダなどの屋外作業範囲(m)有効:直径約1使用期間約60日
シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプYAMAZEN(山善)
1,290税込1,419
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。はさんで取り付ける。可動式フックでゆれを吸収。入れやすく外れにくい形。厚み70mmまでのところに取付可能。<br />取付方法<br />取り付け場所の厚みに合わせて締付板の向きを変え、ネジを回します<br />シェードの取り付け方<br />1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください<br />2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます<br />3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい<br />シェードの外し方<br />1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい<br />2.次にシェードをフックから外して下さい<br />取り付けられる場所:軒下、窓枠、カーテンレール、カモイ、格子など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら