軽量でデザイン性にすぐれた不燃軒天羽目板。リブデザインが特徴的な軒天羽目板。グラビオ羽目板Vと同系色デザインなので屋内外で統一感のあるコーディネートが可能です。
仕様(4VOC)適合基準
寸法(mm)12.5×155.2(有効化粧寸法151.5)×1820
基材ダイライト
加工(縁加工)長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向糸面取り近似色塗装
表面化粧シート仕上げ
質量(kg/枚)2
裏面ダイライト素地
認定番号国土交通大臣認定不燃材料 NM-4133
関連資料(0.73MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
一般的名称高圧岩綿複層板
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
種類角型軒天換気口
材質AES樹脂
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)200×350
有効換気面積(cm2)97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
材質(本体)SUS304
仕上アクリル塗装
種類角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。
換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本)
ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。
単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。
製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。
火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm
色ホワイト
表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色ホワイトクリーム
材質ABS樹脂
種類角型グリル
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。
軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2)
付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ
色シルバーグレー
開口寸法(mm)60×865
仕上アクリル焼付塗装
種類角型軒天換気口
材質(本体)SUS304
寸法A(mm)100
寸法D(mm)408
寸法E(mm)4
寸法B(mm)440
寸法C(mm)72
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)68
切込寸法(mm)75×415
1枚
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適
軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)60×909
有効換気面積(cm2)165.4
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304
種類角型軒天換気口
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質スチロール樹脂
種類角型ガラリ
付属品ビス付き
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質スチロール樹脂
付属品ビス付き
種類角型ガラリ
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質スチロール樹脂
付属品ビス付き
寸法D(mm)10
種類角型ガラリ
ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途屋根裏換気に。
付属品ねじ×6本
材質SUS304
外寸(mm)100×440
有効換気面積(cm2)68
1枚
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
種類角型軒天換気口
材質ハイインパクトスチロール
付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)250×450
有効換気面積(cm2)253
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)(物干し時)878
アーム長さ(mm)450
ベースZA型
干す量20kg(目安)/2本1組
アーム水平
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)
材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)(目安)20
アーム長さ(mm)430
角度調整範囲左右各3度
取付厚(mm)10
●薄形。
●縦ガラリ。
●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
軒天用換気部材です。
材質強化スチロール
色アイボリー
タイプ面付け(ビス付)
外形寸法(mm)200×450
取付穴寸法(mm)(ビス)150×400
1箱(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色シルバー
材質アルミ
種類角型グリル
仕上アルマイト処理
屋根の形状を選ばず設置が可能です。
目立ちにくい黒色仕上です。
樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。
防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂
色黒
定尺(m)1.82
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
仕様軒天換気用
その他標準(網なし)
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用
その他網付
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。
また、軒天井の塗装にも最適です。
ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。
防藻、防かび機能があります。
用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに
色白
主な用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに
使用場所屋内用
トラスコ品番158-8340
容量(L)16
主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水
塗布面積(m2)80
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね
乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶(16L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類角型グリル
材質鋼板
仕様軒天換気用、防火ダンパー付
色ホワイトクリーム
仕上メラミン焼付塗装
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干
付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール
材質(ねじ部)ステンレス
リング外径(Φmm)61
リング内径(Φmm)43
材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール径(Φmm)15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
リング厚(mm)13
勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。
設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。
40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。
万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。
ダンパー付。(ヒューズ式100℃)
施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質本体/アルミ押出し(A6063S)ダンパー/ステンレス(SUS304)
表面処理本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ