使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)910×1820
タイプ塗装カラー化粧板(ウレタンタイプ)
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)910×1820
グリーン購入法適合
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。
立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。
(2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)2430×606×3.8
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625
山数6山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)910×1820
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
色モルトーン
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
関連キーワード