カテゴリ

  • 建築金物(14)
    • レジスター(7)
    • ガラリ(グリル)(5)
    • 換気口関連商品(1)

「軒天換気口」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒天換気口(ステンレス) EA997MGシリーズ エスコ軒天換気口(ステンレス) EA997MGシリーズエスコ
2,150税込2,365
1枚
翌日出荷
屋根裏換気に最適
仕様●外寸(mm):163(H)×313(W)●材質:ステンレスSUS304(ホワイトアクリル塗装仕上げ)●有効換気面積:92.2cm2アズワン品番65-9342-36
軒天換気口[ステンレス製] エスコ軒天換気口[ステンレス製]エスコ
2,370税込2,607
1枚
当日出荷
ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途屋根裏換気に。付属品ねじ×6本材質SUS304外寸(mm)100×440有効換気面積(cm2)68
軒天防火換気金物 タナカ軒天防火換気金物タナカ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mmホワイト表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
種類角型軒天換気口材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)250×450有効換気面積(cm2)253
軒天換気口 NASTA(ナスタ)軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂定尺(m)1.82関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)90
軒天換気口 NASTA(ナスタ)軒天換気口NASTA(ナスタ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2)付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶシルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
軒天換気口(ダンパー付) NASTA(ナスタ)軒天換気口(ダンパー付)NASTA(ナスタ)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。 設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。 40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。 万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。 ダンパー付。(ヒューズ式100℃) 施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質本体/アルミ押出し(A6063S)ダンパー/ステンレス(SUS304)表面処理本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
種類角型軒天換気口材質ガルバリウム鋼板付属品皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本シルバーグレー仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)182×410関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)162
角型軒天換気口(ダンパー付) NASTA(ナスタ)角型軒天換気口(ダンパー付)NASTA(ナスタ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ダンパー付。(ヒューズ式100℃) ヒューズ部が約100℃以上になると溶けてスプリングが作動し、スライド板がしまり空気・火気等の流通を遮断します。
種類角型軒天換気口材質ガルバリウム鋼板付属品丸木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本シルバーグレー仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)184×412関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)162
ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口宇佐美工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
予約販売
種類角型軒天換気口材質(本体)SUS304寸法A(mm)100寸法D(mm)408寸法E(mm)4寸法B(mm)440寸法C(mm)72仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)68切込寸法(mm)75×415
軒天換気口 ダンパー付 NASTA(ナスタ)軒天換気口 ダンパー付NASTA(ナスタ)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm仕様(ダンパー)100℃付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケシルバーグレー種類角型軒天換気口開口寸法(mm)(H×W)60×865仕上アクリル焼付塗装有効換気面積(cm2)150
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
種類角型軒天換気口材質AES樹脂シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×350有効換気面積(cm2)97
ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付宇佐美工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304種類角型軒天換気口仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口宇佐美工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上アクリル塗装種類角型軒天換気口RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら