材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)3600
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
長さ(mm)4000
適合折版120Ⅰ型
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
仕様勾配なし
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
サイズ4寸勾配
仕様4寸勾配
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
床面積(m2)14.49
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)3250、開口部:2700~2950
内寸奥行(mm)5118
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
仕様巻上げシャッター扉
強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
間口(mm)2734(内寸2593)
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
内寸奥行(mm)5118
高さ(mm)3250、開口部:2700~2950
奥行(mm)5300
床面積(m2)14.49
仕様オーバースライド扉
強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
床面積(m2)14.49
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
高さ(mm)2763、開口部:2213~2563
内寸奥行(mm)5118
仕様オーバースライド扉
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
床面積(m2)14.49
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)2763、開口部:2313~2563
内寸奥行(mm)5118
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
仕様巻上げシャッター扉
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
床面積(m2)14.49
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
内寸奥行(mm)5143
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
高さ(mm)2450、開口部:2000~2250
仕様巻上げシャッター扉
強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)2450、開口部:1900~2250
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
床面積(m2)14.49
間口(mm)2734(内寸2593)
内寸奥行(mm)5143
奥行(mm)5300
仕様オーバースライド扉
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
関連キーワード