さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
サイズ折版150Ⅰ型
分類受金具(亜鉛めっき品)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm4.5×19×140
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.6×28×135
サイズ4寸勾配
仕様4寸勾配
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
タイプリブタイプ
仕上亜鉛メッキ
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。
適合シビルスケアPC50
材質ステンレス
勾配4寸(21°)
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様勾配なし
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
地区的に東北や積雪地等で主に使用される金具です。
取り付け強度が正面打ちなどに比べて出る商品です。
取り付け部よりの出はございません。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
といサイズ(mm)105
仕様勾配なし
タイプリブタイプ
寸法L(mm)0~45
仕上亜鉛メッキ
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このブラケットは、接地面が地面に垂直な場合に使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)70
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このSKKブラケットは、設置時に角度が調節可能なブラケットです。調整可能な角度は、0°、7°、14°、18°、22°、27°、38°、45°です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
材質ステンレス
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この軒樋ジョイントは、クリップ式で、接着剤を一切使用せず、引っ掛けて留めます。内側はゴムでずれにくく、水が漏れにくい構造になっています。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
材質ステンレス
厚さ(mm)足部分:2.5
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.5×28×135
1セット(30個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
仕様落し口
適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
サイズPC30・S30・60
サイズPC30・S30・60(落し口)
色パールグレー(しろ)
分類たて系列部材
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
色シルバー
寸法L(mm)80
寸法H(mm)40~120
適合サイズ樋:V300
材種貝:3.5×19mm、足:4.2×19mm
表面仕上げ亜鉛メッキ
適合メーカーエスロン
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
色シルバー
寸法L(mm)60
寸法H(mm)35~115
材種貝:2.7×19mm
表面仕上げ亜鉛メッキ
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の外側に角がある場合に使用する。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
曲げ角度(°)90
関連キーワード
1
2
3
次へ