スモイルモレスコ(MORESCO)¥19,980税込¥21,978
1缶(16.8kg)
5日以内出荷
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。
無色透明、無味無臭で無蛍光です。
紫外吸光度が極めて低く、高純度です。
化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。
皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。
優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル色無色透明香味なし引火点(℃)184密度(g/cm3)0.843流動点(℃)-12.5炭素量平均:23平均分子量323動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09反応中性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性