3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


エンジニアネジザウルスZ Plus
エコ商品
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー 幅(mm)【グリップ】53 全長(mm)190 質量(g)185 径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2 刃長(mm)10 硬度【タテ溝】HRC60±2 切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)10.5 先端幅(mm)20 適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷