K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.51
色艶有りダークグレー
厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
耐電圧(V/min)AC500
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100以下
導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)137以下
RoHS指令(10物質対応)対応
スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等
RoHS指令(10物質対応)対応
導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。
シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。
RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。
すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。
UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
太陽光照射の耐候性を重視。
耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル
導体外径(Φmm)2.4
標準条長(m)200
シース厚(mm)1.5
概算質量(kg/km)70
規格E(電気用品安全法)
許容曲げ半径(mm)56
材質(シース)耐熱ビニル
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
材質(導体)軟銅より線
仕上外径(Φmm)7
使用温度範囲(℃)-40~+90
絶縁体外径(mm)4
導体公称断面積(mm2)3.5
導体構成(本/mm)7/0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線
材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂
許容温度(℃)連続:-40~200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)300
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
絶縁体ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCTF
太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル
芯数(C)1
公称断面積(sq)3.5
材質(外被)非鉛PVC
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
材質(導体)裸軟銅線
仕上外径(mm)6.90
定格温度(℃)90
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)600
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC3000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCT
編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)
種類FA用ケーブル
色黒
材質(シース)耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線
種類FA用ケーブル
色黒
しゃへいすずめっき軟銅線編組
材質(シース)耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.5
材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)
材質(導体)スズメッキ軟銅線
使用温度(℃)-60~200
絶縁体厚さ(mm)0.4
耐電圧(V/min)AC1500
定格電圧(V)600以下
被覆フッ素樹脂(FEP)
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、cUL AWM対応。
耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。
素線径0.08mm可とうより線。
滑性シース・つや消し。
耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨
材質(シース)すずめっき軟銅線編組
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合
使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105
耐電圧(V/min)AC1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
定格温度(℃)105
定格電圧(V)150
適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210
難燃性VW-1,FT1
RoHS指令(10物質対応)対応
CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途電気機器内外への配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物
絶縁体耐熱性ビニル混合物
曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨
シース色ライトグレー(内部:黒)
導体軟銅集合線
撚り合線心を円形により合わせ
テープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、cUL AWM対応。
耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。
素線径0.08mm可とうより線。
滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合
使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105
耐電圧(V/min)AC1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
定格温度(℃)105
定格電圧(V)150
適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210
難燃性VW-1,FT1
関連キーワード