335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き型スタンド台タイプSK-70用のオプション部材、転倒防止ウエイトです。
用途ミラースタンドの転倒防止に。 仕様ウエイト部材 材質ゴム 寸法(mm)360×360×H25 質量(kg)1.5 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。 RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80 アズワン品番64-0868-07
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない。2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です。光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可。畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板 材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。) また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。 壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本) 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40 アズワン品番64-0868-08
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

空間に溶け込むシンプルなデザインのクリーナースタンドです。簡単に組み立てができ、すぐにご使用いただけます。保管する際にも立て掛けておくだけで転倒防止にもなります。
用途クリーナー用スタンド。 付属品ポリチューブ×4個 材質スチール 質量(g)約600 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約150×275×340 適合サイズ直径45mmまで、ヘッド幅150mm以上、ヘッド奥行120mm以内
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。 ベルトは天板にクランプで固定します。 テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン) ブラック 使用工具プラスドライバー、 手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く) 組立方法ノックダウン組立式 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)約0.4 ブラック 対応機種RF-570/590 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.5×170.2×31.5 関連資料(0.24MB)
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷

フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質SUS304
1箱(2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)20kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)10 内径寸法(Φmm)330 寸法h(mm)610 適合ボンベLPガス20kg
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装) 穴径(Φmm)(土台)13
1個
23,900 税込26,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファースト(ディスプレイ)バリウエイト(大)グレー
屋外サインの必需品。 スタンド看板などの転倒・移動防止に。
材質(本体)ポリエチレン 満水時質量(kg)12
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

6300049049 フェンス用補助ダブルアームスタンド グリーンクロス 動画あり
仮設フェンス用の補強スタンドです。地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です。フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです。別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします。傾斜地でも設置可能です。ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください。
用途仮設フェンスの転倒防止に。フェンスの自立補強に。 付属品ボンジョイントx1 質量(kg)ベース:6.5、F型アーム:3.6 質量(g)継手ボンジョイント:590 表面処理銀色溶融亜鉛メッキ アーム寸法(mm)F型:高さ1250×幅334 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150×300
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
用途トーチボンベの転倒防止。 材質樹脂(P.E) 幅(mm)98 高さ(mm)28 質量(g)18 奥行(mm)88 傾斜角度(°)5
1個
399 税込439
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本) 材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。 上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色 質量(g)5840 耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません) 収納数縦に2台の自転車を設置可能。 設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。 この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。 更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。 人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。 折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。 4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単
用途ポスターなどの掲示、展示
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所をとらないコンパクトな杖スタンド。 転倒防止として下部の鉄板を相応の重さにし、その下にすべり止め透明ゴムクッションを配置。
寸法(mm)Φ180×H600 質量(kg)1.3 松吉医科器械コード23-2553-00
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼 寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6 入数1セット(6個)
1セット
1,698 税込1,868
欠品中

ボードが両面仕様だから昼と夜でメニュー分けも可能なスタンドボード。マーカー&チョーク可。転倒防止用の土台があり2Lのペットボトルを4本設置可能で抜群の安定感に。風速15m/sでも倒れない(メーカー試験所調べ)。ボードが汚れたり破損しても別売りのスペアボードで取替可能です。
用途【看板】【ブラックボード】【案内板】【メニュー表】【黒板】【掲示板】 材質フレーム:天然木、板面:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム 本数2Lのペットボトル設置:4本(ペットボトルは付属していません)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトル2本設置で強風に強く抜群の安定感。 消毒液やリーフレットを置けるトレーつき。 A4ポスター部分は反射しにくいツヤ消しタイプ。 ブラックボード部分はマーカー、チョーク対応。 畳んでコンパクトに収納可能。
用途ポスタースタンド 消毒液台 ブラックボード 耐荷重(kg)約1.5(トレー)/約5(ペットボトルトレー) 質量(kg)約3.8 材質フレーム:天然木/パネルカバー:PVC/裏版:MDF タイプ片面 規格A4(ポスターパネル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×1100(設置時、突起部、トレー含まず) 設置方法2Lのペットボトル4本を重しとして使用(ペットボトルは付属していません) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)295×205(ポスターパネル部)/295×635(ブラックボード部) トレー寸法(mm)W385×D200
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤー
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg)150以下(2本使用) 材質ブラック 質量(kg)約0.1 ワイヤー長(mm)1500 外寸法・幅(mm)1500 関連資料(1.15MB)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない 2リットルのペットボトルを4本設置可能、追加の重し対策が不要です。板面:チョーク&マーカー&マグネット可。畳んで収納もできる。木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板 材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に ブラック 適合タイヤ幅(mm)55以下
1個
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。 材質ポリエチレン 高さ(mm)837 ベース径(Φmm)255
1本ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持。パネル部分はフレキシブルに調整可能
用途ポスター/掲示/案内板 仕様(ペットボトル設置可能数)2本まで 高さ調節【支柱】520~1000mm
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺金属工業スタンド灰皿
デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。
材質トタン材 形状円筒形 質量(kg)約1.53 寸法(Φ×高さH)(mm)135×510 フタの種類かぶせ式
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2Lのペットボトルを2本置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能
用途イーゼル/スタンド/掲示/案内板 材質天然木 質量(kg)3 耐荷重(kg)(掲示物)5/(トレー)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290~800×30×355~1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×460×1150
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g。セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ40型まで対応。日本製
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

底面転倒防止用の両面テープ付
用途置くだけ簡単アイテムで手軽に演出! 材質布・不織布・紙・フェルト・PS・スチール 寸法(cm)H21×W16/底面:Φ6
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

日本緑十字社突っ張りスタンド
現場作業をサポート!手間をかけずに使えます。 養生用シートの固定や荷崩れの防止に役立つスタンド。 耐荷重に応じて先端が自由に動きますので、角度のある場所でも突っ張る事ができます。
種別つっかえ棒 アイボリー 耐荷重(kg)50(垂直静止時)
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 適合ボンベΦ140×H990mm)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4 材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVA サイズM 質量(g)約580 強度(kg)耐圧:250(2本使用時) 寸法(cm)約24.5×5.8×45~75
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4 材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVA サイズS 質量(g)約425 強度(kg)耐圧:250(2本使用時) 寸法(cm)約24.5×5.8×30~45
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷