コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー
材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系
幅(mm)65(コーナー設置板)
色ライトブラウン
奥行(mm)40(コーナー設置板)
寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
TVや家具などの転倒防止に固定ができる 耐震ストッパーです。強力両面テープで固定することで転倒や落下防止に役立ちます。2個セットです。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止に
種別転倒防止ストッパー
質量(g)250
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強力接着テープ使用で穴あけ工事不要
卓上機器を動かさずに取り付け可能
移設時には取り外し可能
機器側面と卓上の隙間が狭い機器にも取り付け可能
種別転倒防止ストッパー
適合200kg
セット内容床固定円盤(接着テープ付)、挟み板、その他(高さ調節板、ボルト・ナット等)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×32
使用環境温度(℃)0~40
高さ調整範囲(mm)10~14
適合ボルト径M5~M12
耐震性6強
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
主に工場用設備の移動を防止するものです。
接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。
設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。
強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。
種別転倒防止ストッパー
適合300kg
セット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2
色黒
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。
製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。
製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。
リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。
製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。
製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。
製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。
用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止
種別転倒防止ストッパー
材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー
外径×高さH(Φmm×mm)127×22
質量(g/個)約200
粘着テープで取り付けが簡単にできます。左右どちらからでもロックおよび解除が可能です。コーナー部分にも使用できます。
用途引き出しや食器棚、冷蔵庫などの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出し防止対策に使用。
種別ストッパー
材質(粘着テープ)ポリエチレン発泡体・アクリル系接着剤
形状マルチ
材質(本体)ABS樹脂・軟質塩化ビニール
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
粘着テープで取り付けが簡単にできます。扉の開け閉めの際、ロックおよび解除が簡単です。
用途食器棚やキッチンなどの両開き扉に取り付けます。振動などによる扉の開きを防ぎ、モノの落下や飛び出しを防止します。
種別ストッパー
材質(粘着テープ)ポリエチレン発泡体・アクリル系接着剤
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード