52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別転倒防止ベルト セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別転倒防止ベルト セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
種別転倒防止ベルト 適合250kg ベルト幅W×長さL(mm)25×700 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止 付属品アルコールパッド:2枚 種別転倒防止ベルト 材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂 長さ(mm)190 幅(mm)42 高さ(mm)20 質量(g)120 耐震性震度6強相当 設置条件対象物1台につき2本
1パック(2本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。 ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別転倒防止ベルト セット内容バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本 材質PPE 寸法(mm)242×152×30 質量(g)275
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
種別転倒防止ベルト 適合90kg 材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。 プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。 ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。 設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。 震度7相当の実証実験をクリア。 家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書 種別転倒防止ベルト 材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材 質量(kg)0.03 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9 総質量(kg)0.22
1組
3,798 税込4,178
当日出荷

地震の揺れや家庭内のアシクデントによる前方転倒の防止。蝶ネジ止めにより全メーカーのテレビに対応。背面壁掛け用ネジ穴がない機種を除く。蝶ネジは手で簡単に回せるため取り付け、取り外しも簡単。クランプ式なのでテレビ台や壁を痛めにくい
用途テレビの前方転倒防止 仕様【取付範囲】~70型 セット内容ベルト付きクランプ金具:1個/M4蝶ネジ:2個/M5蝶ネジ:2個/M6蝶ネジ:2個 種別転倒防止ベルト 材質クランプ:スチール(表面処理/カチオン)/ベルト:ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

液晶テレビの転倒を防ぐ、転倒防止ワイヤーです。地震などによる転倒・落下を防ぎ、ケガを防止します。耐荷重:50Kgまでのテレビに対応
種別転倒防止ワイヤー 寸法(mm)約600 質量(g)35 材質ワイヤー:ステンレス、ポリプロピレン、金属部分:スチール、銅 耐荷重(kg)50 ワイヤー長(mm)600 ブラック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。 信頼性の高い日本製です。 移設も容易で再利用できます。 滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用) 種別転倒防止ベルト 耐荷重(kg)約250 ベルト幅W×長さL(mm)25×700 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度7相当 仕様滑り止め付
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2本)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち上げない取り付けです。取り外しも簡単です。
用途ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。 種別転倒防止ベルト 仕様床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応 トラスコ品番827-7096 セット内容キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4 材質キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×52×200 耐久性5~7年(マット部) 2018年トラスコ掲載ページ9 1182 耐震荷重200kg
1セット(4組)
15,980 税込17,578
当日出荷

両面とも粘着タイプなので、本体側・カベ側いずれも穴あけ不可な場所に使用。 3面とも粘着タイプなので、精密機器や家具、ロッカーなどあらゆるものに対応。 粘着材で壁を傷付けずに、どこでも簡単固定ができ、面ファスナーで簡単に取り外し可能です。
タイプTベルト ベルト色ホワイト ベルト長さ(cm)10 材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系 使用温度範囲(℃)2~40 種別転倒防止ベルト
1袋
2,376 税込2,614
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物品の結束に使用します
種別転倒防止ベルト 材質ベルト:ポリプロピレン、金具:鉄 寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

P7P-BTK ピタ7 ベルトストッパー 未来工業 動画あり
未来工業ピタ7 ベルトストッパー
エコ商品
スチールラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ベルトを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ベルト ブラック RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

P7P-BTSVK ピタ7 ベルトストッパー(テレビ用) 未来工業 動画あり
テレビ背面に取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ねじを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。底面に耐震マットが貼りにくいテレビに最適です。
種別転倒防止ベルト ブラック RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き) 種別転倒防止ベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ上下連結ベルト ベルト色ホワイト 材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系 使用温度範囲(℃)2~40 種別転倒防止ベルト
1袋
1,980 税込2,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。40V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約800mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き) 種別転倒防止ベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強相当 セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部 質量(g/本)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時) 過負荷耐量150kg以下/本 使用環境温度(℃)0~40
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 仕様耐震度震度6強相当 種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着付きで貼るだけカンタン!ペットなどのいたずら防止に。ガラスや冷蔵庫などのビスで取付できない場所に。ダイヤルは任意の番号に変更できます
種別転倒防止ベルト 材質アルミ ホワイト ロック4桁ダイヤル式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト 仕様耐震度震度6強相当 使用の目安対象物1台につき4本 素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14 過負荷耐量25kg 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約40
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18 過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)50
1セット(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷

阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 モニター等に耐荷重約32kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止! 種別転倒防止ベルト セット内容小型バックル:4個(35mm×32mm) ベルト200:2個(25mm×200mm) アルコールパッド:2個 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐用年数(年)約8
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。 ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。 接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。 カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。 カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。 サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。
種別転倒防止ベルト 適合80kg/2本使用時 材質(接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(接着パッド付フック)42×42×14 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 パソコン等に耐荷重約64kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止! 種別転倒防止ベルト セット内容小型バックル:4個(35mm×64mm) ベルト300:2個(25mm×300mm) アルコールパッド:2個 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐用年数(年)約8
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

P7-RA100JB ピタ7 ベーススター(バンドタイプ) 未来工業 動画あり
ラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので、ラックにねじ固定できない場合や。 傷をつけたくない場合に最適です。
種別転倒防止ベルト
1個
19,980 税込21,978
欠品中

阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル4個使用) 書庫、ロッカーなどの重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。 強力粘着ゲルで書庫や冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド+バックル。 書庫等に耐荷重約160kg※1パック2本使用時1本あたり耐荷重80kg
用途地震による転倒を防止! 種別転倒防止ベルト セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト600:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐用年数(年)約8
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。 着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。 清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強相当 材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン 寸法(mm)約41×280×18 過負荷耐量80kg以下/2個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/セット)約85
1セット(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kg セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別転倒防止ベルト 寸法(mm)(金具L)118×54×33 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強 セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm)284×80×35 過負荷耐量300kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)480
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
種別転倒防止ベルト アズワン品番61-3740-99
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

リンテック21リンクホルダーBS
種別転倒防止ベルト 適合90kg 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷

書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40 構成本体×1 質量(kg)【対象物】150以下/1個 材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材 耐震性6強 外寸(mm)113×500×18(組立時) 質量(g/個)150 種別転倒防止ベルト アズワン品番65-1694-10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷