伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トイレや受付、及び介護スペースなどの壁面に貼り付けるだけで、立てかけて杖や傘などの転倒を防止する滑り止めシートです。
貼るだけで使えるシールタイプ。薄型なので曲面やコーナーもしっかり貼り付けができます。
ポリエステル布を基布とすることにより、耐久性・防水性に優れ、薄くて・軽くて・強い。
用途トイレや受付、及び介護スペースなど
材質表面:特殊樹脂発泡体、基材:ポリエステル
付属品用途シール
トラスコ品番470-3138
寸法(幅W×奥行D)(mm)195×297
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
受付カウンターの前に置いて便利!杖ホルダー付き荷物置き。受付用ハイカウンターの前やサイドに設置してご利用いただける杖置き付き荷物置き。手荷物が置け、杖や長傘も立てかけられます。医院の受付や介護施設に。
組み立て式(2人以上約15分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、合成樹脂
質量(kg)8.7
色ナチュラルD
耐荷重(kg)天板:約10
外寸(mm)W440×D250×H560
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)50×300×30
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番9-143-01
クランプ取付幅(mm)30~50
適合ボンベ直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
両面テープでどこにでも手軽に取り付けできます。(取り付け面の状態により、外れやすくなる可能性があります。)
材質EVA
対応径(Φmm)15~25
事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。
ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。
接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。
着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。
清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。
用途卓上プリンターの落下防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン
寸法(mm)約41×280×18
過負荷耐量80kg以下/2個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/セット)約85
1セット(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法粘着シール
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質エラストマー
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
天板厚さ(mm)13~30
設置方法ネジ止
適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25
材質ABS樹脂・エラストマー
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質スチール
上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
パパッとひろげて立てかけるだけ!日光と視線を同時に防ぐ洋風たてす。伝統的な和の日よけを洋風にアレンジ!!。日差しをしっかり抑えると同時に、クーラーの電気代も節約できます。支柱を差し込みヒモで結ぶだけ。転倒防止のハトメ(4ヶ所)付き。工事不要。届いたらすぐに設置できます。一部組立式
仕様固定用ひも付き
材質支柱:スチール、帆布:ポリエチレン
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個
材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ
寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80
アズワン品番64-0868-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード