27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用。火傷防止兼転倒防止枠。容器の転倒防止
仕様●適合機種 SW-230HS アズワン品番65-8130-83
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)10kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)9 内径寸法(Φmm)330 寸法h(mm)310 適合ボンベLPガス10kg
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質ステンレス(SUS304)
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm)10~45 適合径(Φmm)100 適合ボンベ直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。 種別転倒防止ストッパー 材質非移行性合成樹脂エラストマー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。 種別転倒防止ストッパー 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール 適合温度(℃)-10~+50 耐久性(年)8
1パック(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

シロクマ耐震金具
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別転倒防止ベルト 材質スチール オフホワイト(アイボリ) チェーン長(mm)800
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温型ホットスターラー325℃プレートSW-380HS用。火傷防止枠。容器の転倒防止
仕様●適合機種 SW-380HS用 アズワン品番65-8130-85
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)20kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)10 内径寸法(Φmm)330 寸法h(mm)610 適合ボンベLPガス20kg
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

付属品ブラケット、取り付け用ボルト エスコ品番EA976DZ-99 材質スチール 寸法(mm)1800×105 質量(kg)1.76
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持。パネル部分はフレキシブルに調整可能
用途ポスター/掲示/案内板 仕様(ペットボトル設置可能数)2本まで 高さ調節【支柱】520~1000mm
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。 この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。 更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。 人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。 折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。 4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単
用途ポスターなどの掲示、展示
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです 家具の滑り止め、及び地震による転倒防止 タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません ホコリがたまりにくい樹脂製です
種別転倒防止ストッパー 寸法(mm)12×50×900
1個
859 税込945
当日出荷

書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。 材質EVA樹脂 種別転倒防止ストッパー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエコボレ止め(間口用)
エコ商品
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.66MB)
1セット
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2 タイプT型 過負荷耐量160kg/4本 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品 アズワン品番64-0854-68
1セット(4個)
3,098 税込3,408
当日出荷

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 タイプストレート 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品
1セット(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)屋内用「転倒無し」
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)8.5 内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330 寸法h(mm)318.5 適合ボンベLPガス屋内用
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高い木製ミラーを、お値打ち価格で取り揃えました!裏面にも枠材と同系色の素材を用いて、ていねいに仕上げました。転倒防止金具付きだから安心です。
質量(kg)12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×3×170 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:35×160
1台
20,700 税込22,770
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカオEPS作業台
エコ商品
狭い場所での作業はこれで決まり!!。EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。
その他【手がかり棒】4本標準 長さ(mm)1290 質量(kg)15.9 高さ(mm)【垂直】790~1150 厚さ213 設置寸法・幅(mm)528 収納幅(mm)528 天板幅(mm)400 設置寸法・長さ(mm)1916~2143 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法・長さ(mm)1442 踏ざん数2
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

飲み残し回収ボックス
用途ゴミ箱、飲み残し回収 容量(L)4 材質容器:本体ステンレス、投入口:アルミ、転倒防止枠:スチールに粉体塗装 質量(kg)容器:1.7、転倒防止枠:3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)容器:約160×400、転倒防止枠:約191×550 アズワン品番65-1852-89 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
39,980 税込43,978
欠品中

撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。
付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)室温+5~70 電源AC100V・50/60Hz・7.5A 槽内寸法(mm)200×190×85 本体寸法(mm)209×216×218 安全装置フロート式空焚防止装置 温度精度±0.02~0.1(37℃時) 温度制御方式PID制御(デジタル表示) ヒーター容量(W)700 撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷