カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)

「転倒防止表示」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンポール(注水式) 友屋チェーンポール(注水式)友屋
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
重石不要のタンク付きチェーン用スタンドです。景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.3kg・満砂時:4.13kg)
仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能材質ポリエチレン質量(kg)0.5(満水時:3.3)径(Φmm)ポール:54本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837適合チェーン穴の幅が7mmのもの
電気ポット  ホワイト CD-KG14-WA [蒸気セーブ機能つき] 象印マホービン電気ポット ホワイト CD-KG14-WA [蒸気セーブ機能つき]象印マホービン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
寸法(mm)220×210×285ホワイト容量(L)1.4消費電力(W)【湯沸かし時】580コード長さ(m)1.2方式【給湯】電動式本体質量(kg)1.9機能再沸騰機能再沸騰機能有、空炊き防止機能空炊き防止機能有、カルキ飛ばし機能カルキ飛ばし機能有、給湯量表示給湯量表示無、少量給湯少量給湯有、自動給湯ロック機能自動給湯ロック機能有、目盛付き窓目盛付き窓有、クエン酸洗浄対応クエン酸洗浄対応、フッ素加工フッ素加工有、転倒流水防止構造転倒流水防止構造対応年間消費電力量(kWh/年)332一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.91
建設機械標識 JSグループ建設機械標識JSグループ
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
用途脚立使用時の安全確保のために
遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業遠赤外線暖房機、セラムヒートダイキン工業
43,900税込48,290
1台
翌々日出荷
熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)8電源(V)単相100(50/60Hz)角度(°)上向き30、自動首振り70電源コード(m)3(キャプタイヤコード)機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)消費電力(kW)0.25~1.1アズワン品番65-1698-47ボディーカラーマットホワイト(ーW)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)2.5~111時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 ECLE(エクレ)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用ECLE(エクレ)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53
業務用電気ケトル わく子 PCJ-H1型 タイガー魔法瓶業務用電気ケトル わく子 PCJ-H1型タイガー魔法瓶
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ホテルの客室に安心と安全のサービスを! 蒸気を外に逃がさない「蒸気レス」構造を搭載。 安心・安全設計を追求しました。 底面にフッ素加工を施し、お手入れ性をアップ。
容量(L)0.8機能広口10cm樹脂製内容器・ワンタッチ着脱ふた・軽量ボディ・五か国語表示対応・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能消費電力(W)【湯わかし時】600本体質量(kg)約0.86寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×22.3×19.8RoHS指令(10物質対応)対応
プラバー用ウェイト ユニットプラバー用ウェイトユニット
889税込978
1個
12日以内出荷
移動型表示に!転倒防止に!
材質ポリエチレン質量(kg)満水時:1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×40×85
[キャスター付]ワゴン エスコ[キャスター付]ワゴンエスコ
69,400税込76,340
1台
翌日出荷から8日以内出荷
キャスター・ストッパー付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:樹脂成型天板ライトグレー材質(キャスター)ナイロングリーンマーク認定
[キャスター付]袖机 エスコ[キャスター付]袖机エスコ
68,300税込75,130
1台
翌日出荷
アジャスター付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:スチール・メラミン化粧板質量(kg)27.5ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720引出し内寸法(mm)上段:317×430×81 中段:317×540×265 下段:317×540×265天板厚さ(mm)30引出し耐荷重(kg)上段:1.5 中段:30 下段:30グリーンマーク認定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら