21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。 シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。 また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。 【取付方法】 ・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。 ・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。 ・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止 仕様耐震度/7相当 材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤 寸法(mm)100×100 半透明
1パック(4枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。 接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚 質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55 アズワン品番64-0905-80 せん断強度(KN)0.98以下/枚 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷

貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結 種別連結器具 材質ポリエステル 寸法(mm)110×110
1パック(4枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。 ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です) 種別連結器具 材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 透明 奥行(mm)96 枚数4 耐荷重(kg)200(4枚で)
1パック(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。 強力接着で、200kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止 種別連結器具 仕様耐震度/6強相当 寸法(mm)50×110×0.8 過負荷耐量200kg/枚 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/枚)7
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。 強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。 20kgのせん断力です。 極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。
用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結 種別連結器具 仕様耐震度/6強相当 セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚 材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材 寸法(mm)(接着面)100×100 外形寸法(mm)100×130 剪断強度(kg)120以下/枚 使用環境温度(℃)0~40 外観半透明
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済 種別転倒防止ストッパー 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤 適合温度(℃)-10~+50 耐久性(年)8
1パック(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。 2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。 隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。 接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。 収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。 側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚 質量(g)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×110×0.8 アズワン品番64-0905-81 せん断強度(KN)1.96以下/枚 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。 ●傷つけ・汚すことがありません。
種別連結器具 適合100kg 寸法(mm)113×113×0.55 グレー 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

エクシール転倒防止シート
RoHS
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。
用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。 材質スチレン系ポリマー
1パック(8枚)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付可能対象書庫、家具、小物ケース、軽量家電など 材質非接着部:PET蒸着シール、接着部:アクリル系接着剤 寸法(mm)38×100×0.5 シルバー 質量(g)3 アズワン品番64-7979-60 入数4枚 耐震性震度6強
1パック(4枚)
980 税込1,078
翌日出荷

サンワダイレクト連結固定シート
強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。 棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
セット内容連結固定シート×4枚 質量(kg)対象物:100/枚 グレー 適合温度(℃)0~40 取扱説明書あり 耐震性6強
1セット(4枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g)約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本 耐荷重(kg)対象物重量160/2本 使用環境温度(℃)0~40 取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 仕様耐震度震度6強相当 種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない
材質ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4 外寸(mm)100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130) 外観透明 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強 仕様【せん断力】120kg/枚 アズワン品番63-4108-73
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TS-F004 耐震シート 家具 転倒防止 連結シート 4枚入り 耐荷重 200kg (4枚使用) 固定器具 地震対策 防災用品 貼り付け簡単 【 日本製 】 クリア エレコム 動画あり
複数の家具をシートで連結することで、地震の揺れに強くなる!震度7対応の家具連結シート「揺レタン」。
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤 透明(ガラス繊維により若干乳白色に見えます) 耐荷重(kg)200(4枚使用時) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×96×0.17 適合温度(℃)-10~50 入数4枚 耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。 種別転倒防止ストッパー 材質非移行性合成樹脂エラストマー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P7-RS ピタ7 連結シート 未来工業 動画あり
上下に分かれた設置物を貼るだけで簡単に連結できるシートです。 ※連結のためのシートであり、設置物の転倒を防止する製品ではあり。 ません。(その他ピタ7シリーズと組み合わせてご使用ください。)。優れた粘着力で設置物をピタッと連結します。シートはガラス繊維入りのため高強度です。安心のワイド幅仕様。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷