壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具
範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】ゲル粘着はレイアウト変更などで移動が多い場合に最適です。貼って剥がせるゲル粘着を採用しています。
種別転倒防止粘着金具
範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。
種別耐震マット
使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
貼るだけで簡単に取り付けできます。
書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能)
吸着面はノリ残りしない加工。
用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!
種別耐震マット
材質アクリル系発泡
色ホワイト
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)2.5
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電子レンジ・オーブンレンジの脚に貼り付けるだけで転倒・落下軽減防止効果が得られます。
「タックフィット」+受け皿+「タックフィット」サンドイッチ構造で振動を吸収し、強力に固定します。
自己粘着性の為、はがした跡も粘着残りがありません。
粘着部分が汚れても、中性洗剤や水で洗ってよく乾かせば、繰り返し使用できます。
用途電子レンジ/プリンター/家具の脚
種別耐震マット
材質本体:ポリプロピレン、粘着部:スチレン系ポリマー
色ブラック
耐荷重(kg)20(目安)
サイズ(mm)55×13×55
1セット(4個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
家具や薄型テレビの転倒防止!
取り付け簡単!
本製品を外しても、床をキズつけず跡残りしない。
表面を水洗いすると、繰り返し使える!
用途テレビ/PC/置物/家電製品 ※重心が低い物
種別耐震マット
材質スチレン系ポリマー
色透明
使用温度(℃)-20~60
設置物の底面に貼るだけで地震によって倒れたり・移動したりするのを防ぐ製品です。
種別耐震マット
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。
種別耐震マット
使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
厚さ(mm)10
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。
種別耐震マット
使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
厚さ(mm)6
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできます。
吸着面はノリ残りしない加工。(繰り返し使用可能)
落下・ズレ防止。
用途小物/PC/プリンター
種別耐震マット
材質アクリル系発泡
寸法(mm)50×50
色ブラック
1セット(4枚)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。
カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。
優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。
優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収
強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し
非移行性 相手材への成分移行が少ない
無色透明
水洗いにより粘着性再現
用途戸建用制振ダンパー
家具やOA機器の転倒防止マット
半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)
種別耐震マット
厚さ(mm)1.0~6.0
硬度(HsC)30
引張強度(MPa)1.4
粘着力(N/25mm)80
引裂強度(N/mm)8.3
関連キーワード