33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。 取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別転倒防止プレート 材質合成樹脂(EVA) 厚さ(mm)10 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別転倒防止レール ブロンズ シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor コード66939 アズワン品番64-8244-26
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷

種別転倒防止レール シルバー シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor コード66938 アズワン品番64-8244-35
1本
3,598 税込3,958
11日以内出荷

種別転倒防止レール 長さ(m)1000 シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor コード66907 アズワン品番64-8244-34
1組
1,398 税込1,538
8日以内出荷

種別転倒防止レール ブラック シリーズ転倒防止レールシステム Interior Anchor コード66906 アズワン品番64-8244-33
1組
589 税込648
8日以内出荷

日東化成工業転倒・落下防止剤
素材に合わせて色調整可能 パテタイプなので凹凸面でもピッタリフィット
用途花瓶や小物の転落防止 飛沫防止アクリル板の固定 ポスター等の貼り付け 仕様金属腐食性:変化なし、樹脂移行性:変化なし、ブリード確認:染み出しなし セット内容ホワイト20g/ブラウン20g 各1本入り 種別落下防止器具 使用の目安(1.1kgの花瓶に対して)1.5gを4箇所 色調ホワイト/ブラウン
1箱(30個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別落下防止器具 グリーン/イエロー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落下抑制テープ 3M(スリーエム) 動画あり
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。 書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別落下防止器具 仕様【貼り付け可能】面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど【貼り付け不可】面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど 材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)0.3
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の取付方法に対応 書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
種別落下防止器具 材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。広範囲で収容品の落下を防止!
種別落下防止ネット 外周長(mm)支柱:最大約120~210 ベルト樹脂製(PP) 材質(ネット)樹脂製(PE)
1袋
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止 種別落下防止器具 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本)
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ティーエフサービスイーガード 内付
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト 種別落下防止器具 材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム) ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本)
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本) 種別落下防止器具
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ティーエフサービス落下防止テープ
震度6弱迄の揺れに対応。
用途書籍・ファイルの落下を防ぐ! 種別落下防止器具 材質シリコンゴム、PETフィルム、アグノル系粘着剤 寸法(幅W×長さL)(mm)25×880
1セット(2本)
969 税込1,066
当日出荷

ティーエフサービスイーガード 外付
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途書類落下防止ベルト 種別落下防止器具 材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム) ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 種別落下防止器具 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0~40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
1セット
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0~40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
1セット
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ティーエフサービスイーガードラック用
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止 種別落下防止器具 材質【バックル】樹脂、【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本)
1セット(5本)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別落下防止器具 材質スチール 表面処理カチオン
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット 材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット 材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン グレー
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別落下防止器具 材質スチール 表面処理カチオン
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別落下防止器具 材質スチール 表面処理カチオン
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーエフサービスタフガードダブル内付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別落下防止器具 材質スチール 表面処理カチオン
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。 機械を動かさずに取り付け可能です。
種別落下防止器具 寸法(mm)154×120×131 サイズL 耐荷重(kg)500/個 アズワン品番3-7243-01 高さ調整範囲(mm)11~35 耐震性震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。 棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。 棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。 本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。 ストッパーが透明なので、外観を損ないません。 汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚 種別落下防止器具 寸法(mm)45×145×1 質量(g)10(6本) 過負荷耐量40kg/枚 使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
4,490 税込4,939
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーエフサービスタフガードダブル前付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別落下防止器具 材質スチール 表面処理カチオン
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーエフサービスタフガードダブル外付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別落下防止器具 材質スチール 表面処理カチオン
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)機器固定金具
実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。 フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。 実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。 実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。 ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。
セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本 種別落下防止器具 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4.5
1組
54,900 税込60,390
17日以内出荷

引き出しや冷蔵庫などのドアロックに。
種別ドアロック
1個
109 税込120
欠品中

テレビ台やオーディオラックの様な両開き扉のロックに。
種別ドアロック
1個
109 税込120
3日以内出荷

収納棚に敷く落下予防マット キングジム 動画あり
表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。 敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。 落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。 収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。 マットの表面は本にも優しい素材です。
種別落下防止器具 グレー 幅(mm)100 材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー) 厚さ(mm)1.3 耐震性震度6強相当 セット内容本体×5枚、取扱説明書
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)