カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。
文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番794-8255
厚さ(mm)0.05
色無色透明
サイズA4
質量(g)19
寸法(縦×横)(mm)310×225
粘着力2N/25mm
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
転写用シートです。
切り文字、サインなどを貼る際に使用します。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
幅(mm)450
材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色無色透明
水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプしっかり貼れる
厚さ(mm)0.21
主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用
標準総厚さ(mm)0.21
余白なし
適合プリンタインクジェット(染料)
ラベル形状四角
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
色緑
厚さ(mm)5
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
粘着力(N/cm2)約9
カラーレーザープリンタ、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用。白・淡色布にも使用できます。※転写紙はアイロンをかけても白いままなので、転写紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。カラーレーザープリンタ、カラーコピーの機種を選ばず、使用できます。洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。仕上げ紙を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。(防止加工のもの、表面が粗い素材については転写不可)転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。原材料、製造工程上で、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。
サイズA4
適合<転写できる布>綿100%から綿・ポリエステル混紡生地※ポリエステルの比率が50%を超えるものには対応しません。転写不良がおこるおそれがあります。表面素材が粗くないもの※縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの。防水加工など表面に特殊加工がされてないもの※対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。
厚さ(mm)0.18
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)180
アズワン品番64-0871-56
入数転写紙×3シート、仕上げ紙×1
適合プリンタ各社カラーレーザープリンタ、カラーコピー※モノクロレーザープリンタ、モノクロコピーには対応しません。
1セット(3枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種全機種
幅(mm)220
タイプアプリケーション
長さ(m)10
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
布や木、金属・樹脂・ガラスにもできるのでPOPや什器への転写表示や立て札・サインづくりに。直接印字できないPOPや什器への転写表示に。幅広く使えるノーカットタイプ。自由な形にカットして、水を使っていろいろなものに転写できます。洗剤で洗えるモノなら表示を洗い流すことが出来ます。シートは透明なので、まるでインクだけを転写したような仕上がり。直接プリントできない什器や立て札、車体など緩やかな曲線にも転写できます。※インクジェットプリンター専用シートです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
シート厚さ(mm)0.12(120μm)
色クリアー
用途転写用
色透明
長さ(m)20
厚さ(μm)120
水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。
下地になじみやすい透明タイプと鮮明に仕上がる白地タイプがあります。
用途タトゥーシール、ネイルシール、模型などの小物装飾シールに。
厚さ(mm)0.21
面付ノーカット
タイプしっかり貼れる
主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用
標準総厚さ(mm)0.21
ラベル厚(mm)0.21
余白なし
素材透明フィルム
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプ転写
ラベル形状四角
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上粘着紙
幅(mm)240
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
幅(mm)120
長さ(m)10
タイプアプリケーション
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
KSスティックで除去した微細部分のゴミ、埃等を転写シートに移行できます。繰り返し使用可能なエラストマーによる7cm×7cmの粘着シート。
サイズ(mm)70×70
アズワン品番62-2699-39
1袋(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)240×330
材質表紙、粘着剤、粘着紙
厚さ(μm)表紙120、粘着紙110
粘着力(g/25mm)800~1200(±100)
RoHS指令(10物質対応)対応
今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.21
仕様転写できる布Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。
用紙厚(g/m2)190
カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
オリジナルデザインのタトゥーシールがインクジェットプリンタで作成できる、”手作りタトゥーシール”です。
音楽イベントや学園祭、スポーツ観戦などで、ボディやフェイスに貼ってお楽しみいただけます。
印刷ベースシートにオリジナルデザインを印刷し、粘着剤シートを貼り付けるだけでタトゥーシールが完成します。タトゥシールは水で転写して簡単に貼り付けることができます。
タトゥーシールの文字や絵柄に合わせてなど、お好みの大きさにカットしてご利用いただけるフリーカットタイプです。
爪にも貼り付け可能ですので、ボディ・フェイスタトゥーと合わせて、ネイルアートにもご利用いただけます。
※対象年齢:8歳以上
材質透明
紙厚(mm)0.21
坪量(g/m2)187
寸法(mm)195×335
材質PE(ポリエチレン)フィルム、アクリル粘着紙
厚さ(μm)シート厚:80
粘着力(g/25mm)600
アズワン品番1-4800-52
1箱(50層×10シート)
¥39,000
税込¥42,900
翌々日出荷
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
寸法(mm)240×330
材質紙、粘着紙
タイプ標準
厚さ(μm)【シート】230
粘着力(g/25mm)1200
アズワン品番1-4800-51
1箱(10シート)
¥39,500
税込¥43,450
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートピンク
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
高耐久、低汚染性スティックタイプクリーナー。耐溶剤性、耐摩耗性に非常に優れており、溶剤に起因する粘着力の変化がほとんどなく、また磨耗による表面状態の劣化が少ないため、長期間安定した高性能を維持します。除塵用粘着ゴムの最大の劣化要因である耐溶剤性を飛躍的に高めることで、ゴム成分のブリードを最小限に抑え、ゴムからの接触汚染を最小
仕様●外形寸法(W×D×H):S Φ4×92mm●ゴム寸法(W×Φ):S Φ4mm●ゴム材質:フッ素系ゴム●ゴム色:ブラック●本体質量:2g
アズワン品番65-5521-59
1式(5本)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートレッド
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートブルー
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートシルバー
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートゴールド
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートグリーン
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:200×300mm●適応機種:ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:76g
アズワン品番65-5521-52
1式(5枚)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195
材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤
質量(g)480
厚さ(μm)80(±2)
積層枚数(シート)50
粘着力600±100g/inch
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15パッド×50枚)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
両面転写可能汎用フィルム。両面転写可能汎用フィルム。この製品は強力な接着性を持ち、主にエンブレムやロゴを車両に再接着するために使用します。180℃までの耐熱性。両面転写可能フィルムは、その適用形態によって多用途であり、素早く簡単にお使いいただけます。
用途説明書。車体からエンブレムを取り外し、エンブレム背面に残った接着剤を除去してください。接着する表面を、シリコンフリークリーナーでクリーニングします(図1)。本製品の保護フィルムを剥がし、接着剤面が上に向くよう、転写接着シートを平らな面に置きます。接着面にエンブレムの位置合わせをして均等に押しつけてください(図2)。次に、エンブレムを転写接着シートから剥がします(図3)。位置合わせをしてエンブレムに転写された接着剤の面を車体に均等な力で押し付けてください(図4)。
主なワークパーツ
1パック(10個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:70×70mm●適応機種:ATスティック●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:6g
アズワン品番65-5521-56
1式(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
種別9969 10枚入
サイズA4サイズ(210mm×297mm)
アズワン品番3-6901-02
1セット(10枚)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。溶剤を使用せず、環境がクリーンに保てます。養生時間が不要です。
用途防湿シートの仮固定、断熱材の仮固定、各種部材の仮固定、POPの貼り付けなど。
適合接着剤転写テープ924(仮固定用)、接着剤転写テープ969(高接着用)
適合用途透明
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
転写タイプのロゴステッカーです。カッティングシート文字です。貼り付けて、剥離紙をはがすだけで、簡単に貼り付けることが出来ます。
用途ブランドロゴを表示する
材質/仕上カッティングシート
質量(g)4
タイプ転写タイプ
縦(mm)45
横(mm)200
こするだけで簡単に転写できる特殊なシートです。(ツヤ消し仕上げ)
厚さが25ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみキレイにかくせます。
隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい)
転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどありません。
強力粘着の為、自然にはがれることはありません。
はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)
成分[インク]ポリエステル、酸化チタン、[粘着剤]合成ゴム
サイズ1枚入(65×163mm)
危険物の類別非危険物
ラベル対応、オールマイティプリンター
質量(kg)約1.75(ロール紙含まず)
文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148
電源電圧(V)DC24V±10%
用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm)
消費電流(A)約1.8(DC24V)
印字方式ダイレクトラインサーマル
印字速度最大250mm/秒
カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)
EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB
レイアウト平置き/縦置き
生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。
最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。
印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。
印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。
ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。
高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様自動裁断、9枚までコピー可能
型式卓上型
質量(kg)12.5
規格VCCI Class B
消費電力(W)160
対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
速度最大35mm/秒
印字密度203dpi
使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃
適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm
給紙方法ロール紙連続給紙
印刷方式感熱方式
インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)
作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
1台
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様ファンフォールド
粘着タイプ強粘着
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ