43件中 41~43件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ファイリングNF LA型棚部材 扉
背板・側板付は、収納品の転落や混同を防止するとともに、ホコリの入りにくい構造。背板・側板によって棚の振れが止められますので。開放型に取付けた捩れ止め金具は不要。JIS規格高品質塗装:電着方式の焼付塗装で隅々まで強固で美しい仕上がり。場所を選ばないオイスターホワイト色。
用途LA型軽量物品棚用部材 適合H1800×W900用 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

日本ファイリング背板・側板付扉付物品棚
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。背板・側板付は、収納品の転落や混同を防止するとともに、ホコリの入りにくい構造。背板・側板によって棚の振れが止められます。開放型に取付けた捩れ止め金具は不要です。JIS規格高品質塗装:電着方式の焼付塗装で隅々まで強固で美しい仕上がりです。場所を選ばないオイスターホワイト色です。
材質スチール 高さ(mm)1800 間口(mm)900 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用安全柵。労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る。はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止。シンプルなメッシュ形状、フレームレスデザインのメッシュパネル、開放感があり視界が良く、周囲に違和感なく溶け込みます。置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク。メッシュパネルへの吊り下げ耐荷重は100kgです、工具や金具を吊り下げて壁面収納ができます。連続して設置する場合は、場所や用途に応じて支柱間隔を変更できます(最小80mm~最大2m)。切り欠き加工など、現場で簡単に切断できるので操作盤などの設備に干渉するか所を回避できます。切断面は鋭利な状態になるので別売オプションパーツの小口キャップ(TCPT-0008)で保護してください。粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプもございます
用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)。工具や治具などの収納(壁面収納) 材質スチール (メッシュパネル)黒、(支柱)オレンジ タイプメッシュパネルタイプ 径(Φmm)【メッシュ】約4.4 寸法(幅W×高さH)(mm)【メッシュ】55.3×54.6
1組
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)