カテゴリ

  • 研磨材(63)
    • 軸付砥石(63)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • サンフレックス(6)
  • エスコ(3)
  • FSK(エフエスケー)(12)
  • ノーブランド(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • NSK(ナカニシ)(11)
  • ミニター(9)
  • LUKAS(4)
  • H&H(2)
  • リューター(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • ムラキ(1)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
  • PFERD 馬印(1)
形状
形状
円筒型(44)
形状
台形型(1)
形状
球型(6)
軸径(Φmm)
  • 3(62)
外径(Φmm)
  • 3
  • 1(13)
  • 1.5(15)
  • 1.7(6)
  • 2(32)
  • 2.5(10)
  • 4(123)
  • 5(80)
  • 6(168)
  • 7(11)
  • 8(169)
  • 10(197)
  • 12(13)
  • 13(137)
  • 15(27)
  • 16(27)
  • 19(5)
  • 20(23)
  • 25(19)
  • 30(21)
粒度・番手
  • 60(1)
  • 80(25)
  • 100(12)
  • 120(23)
  • 140(3)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 220(2)
  • 400(1)
  • 800(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(7)
  • ステンレス(15)
  • セラミックス(6)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(8)
  • (41)
  • 銅・真鍮(2)
アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・チタン・ニッケル・石材・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸付砥石 3mm軸」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
6,198税込6,818
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
5,598税込6,158
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。軸径(Φmm)3全長(mm)70軸長(mm)30入数(本)1
軸付砥石 セラミック LUKAS軸付砥石 セラミックLUKAS
549税込604
1本
翌々日出荷
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3粒度80(#)適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
軸付砥石 WA LUKAS軸付砥石 WALUKAS
379税込417
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
379税込417
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など) リューター軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)リューター
2,498税込2,748
1袋(5本)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材入数(本)1
軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)PFERD 馬印
4,898税込5,388
1パック(10本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120 ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120ムラキ
3,798税込4,178
1袋(5本)
翌々日出荷から9日以内出荷
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。軸径(Φmm)3粒度(#)120軸長(mm)50
EKR N V4 軸付砥石 LUKASEKR N V4 軸付砥石LUKAS
349税込384
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
グリーン砥粒GC
軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付砥石リューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプダイワラビン(旧大和化成工業)
10,980税込12,078
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など形状ストレート形 (A)砥材WA
ST軸付砥石ソフトA号 FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ソフトA号FSK(エフエスケー)
5,298税込5,828
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
切れ味重視タイプ
用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状Aピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)
ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ハードA号FSK(エフエスケー)
5,298税込5,828
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
耐久性重視タイプ
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
SPH軸付砥石A号(10本入り) FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(10本入り)FSK(エフエスケー)
4,798税込5,278
1パック(10本)
当日出荷から7日以内出荷
用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)
SPH軸付砥石A号(100本入り) FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(100本入り)FSK(エフエスケー)
34,980税込38,478
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
MS軸付砥石A号(一般用) FSK(エフエスケー)MS軸付砥石A号(一般用)FSK(エフエスケー)
34,980税込38,478
1袋(100本)
7日以内出荷
高速回転用
用途一般用軸径(Φmm)3形状A粒度80厚さ(mm)13ブルー砥材SA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
HS軸付砥石A号(金型用) FSK(エフエスケー)HS軸付砥石A号(金型用)FSK(エフエスケー)
43,980税込48,378
1袋(100本)
7日以内出荷
高速回転用
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材HS硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
精密砥石SA砥粒#120 ミニター精密砥石SA砥粒#120ミニター
5,398税込5,938
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粒度120軸径(Φmm)3形状円柱全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)40対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
精密コバルト砥石SA#120 ミニター精密コバルト砥石SA#120ミニター
5,398税込5,938
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番498-9465軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)8粒度120全長(mm)38ブルー質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA外径(mm)3
PAピンク砥石#120 ミニターPAピンク砥石#120ミニター
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粒度120軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13ピンク対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
イエロー砥石 ミニターイエロー砥石ミニター
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
粒度80軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13全長(mm)43イエロー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
グレー砥石 ミニターグレー砥石ミニター
3,588税込3,947
1セット(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱グレー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒A/WA
グリーン砥石 ミニターグリーン砥石ミニター
4,198税込4,618
1セット(10本)
翌日出荷から9日以内出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒GC
軸付砥石GC(円筒型) H&H軸付砥石GC(円筒型)H&H
379税込417
1個
翌日出荷
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度#80円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
軸付砥石WA(円筒型) H&H軸付砥石WA(円筒型)H&H
369税込406特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
ロングシャフト PAピンク砥石 ミニターロングシャフト PAピンク砥石ミニター
6,998税込7,698
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度120軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス形状全長(mm)90.0ピンク砥粒PA
SPH砥石 ミニターSPH砥石ミニター
7,998税込8,798
1セット(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度80適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス軸径(Φmm)3.0形状円柱ブルー砥粒SPH
ブラック砥石 NSK(ナカニシ)ブラック砥石NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1セット(10本)
翌々日出荷
ブラック砥粒A
ブラウン砥石 NSK(ナカニシ)ブラウン砥石NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1セット(10本)
翌々日出荷
ブラウン砥粒A・WA
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超硬軸CBN軸付砥石 NSK(ナカニシ)超硬軸CBN軸付砥石NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1本
翌日出荷から翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ)超硬軸電着ダイヤモンドNSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド
軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)軸付砥石 10本入NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(緑) エスコ3x5mm/3mm軸 軸付砥石(緑)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BE-13A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤) エスコ3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BE-12A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤) エスコ3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BE-11A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら