カテゴリ

  • 研磨材(180)
    • 軸付砥石(119)
    • フェルトバフ(3)
    • 軸付ブラシ(56)
    • フラップホイール(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • FSK(エフエスケー)(11)
  • サンフレックス(14)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(19)
  • ミニター(40)
  • NSK(ナカニシ)(36)
  • LUKAS(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(8)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • リューター(4)
  • 双和化成(SOWA)(3)
  • ムラキ(2)
  • TACT(タクト)(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • H&H(1)
  • ノーブランド(1)
  • バーテック(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
軸径(Φmm)
  • 2.3(4)
  • 2.34(42)
  • 2.35(1)
  • 3(125)
  • 6(7)
外径(Φmm)
  • 5
  • 3(94)
  • 4(153)
  • 6(255)
  • 8(267)
  • 10(426)
  • 13(299)
  • 15(240)
  • 16(171)
  • 19(106)
  • 20(359)
  • 22(116)
  • 25(440)
  • 30(214)
  • 40(173)
  • 50(330)
  • 60(109)
  • 75(109)
  • 80(109)
  • 100(100)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(48)
  • ガラス(28)
  • ステンレス(58)
  • セラミックス(33)
  • チタン・ニッケル(8)
  • 木工(7)
  • 樹脂(14)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(22)
  • (89)
  • 銅・真鍮(26)
粒度・番手
  • 60(19)
  • 80(31)
  • 100(17)
  • 120(31)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 170(2)
  • 180(9)
  • 220(17)
  • 240(3)
  • 280(3)
  • 320(14)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(4)
  • 800(2)
  • 1000(8)
  • 2000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸付」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
4,698税込5,168
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49751、49752、49753
トラスコ品番407-5817軸径(Φmm)3幅(mm)11全長(mm)36品番【適合カートリッジサンダー】49751・49752・49753最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783
トラスコ品番407-3831軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)35品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)NSK(ナカニシ)
4,698税込5,168
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768
トラスコ品番407-2424軸径(Φmm)3幅(mm)11全長(mm)38品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。軸径(Φmm)3全長(mm)70軸長(mm)30入数(本)1
精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ ヤナセ(柳瀬)精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15材質(線材)セラミック
軸付砥石 セラミック LUKAS軸付砥石 セラミックLUKAS
499税込549
1本
翌々日出荷
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3粒度80(#)適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
軸付砥石 WA LUKAS軸付砥石 WALUKAS
379税込417
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
379税込417
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
379税込417
1本
翌々日出荷
酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6
軸付砥石 PA LUKAS軸付砥石 PALUKAS
499税込549
1本
翌々日出荷
完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
軸付砥石 GC LUKAS軸付砥石 GCLUKAS
489税込538
1本
翌々日出荷
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型粒度80(#)砥粒シリコンカーバイド適合材アルミ・マグネシウム合金・銅合金
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
719税込791
1本
翌々日出荷
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
739税込813
1本
翌々日出荷
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
ロール外径5幅13粒度 リューターロール外径5幅13粒度リューター
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3656幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など) リューター軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)リューター
2,298税込2,528
1袋(5本)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(一般鋼材、鋳物など) リューター軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
翌日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材入数(本)1
軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)PFERD 馬印
4,898税込5,388
1パック(10本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
セラポイント金属用 5×16×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×16×2.34軸サンフレックス
3,588税込3,947
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×15×2.34軸サンフレックス
3,500税込3,850
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 5×15×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×15×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)5
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80 ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80ムラキ
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌日出荷から9日以内出荷
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。仕様最高使用回転数(rpm):20000軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)50
毛ブラシ エンド 豚毛 ハード Φ5 (10本入) ミニター毛ブラシ エンド 豚毛 ハード Φ5 (10本入)ミニター
2,798税込3,078
1袋(10本)
翌日出荷
繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。 クリーニング作業に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番853-0368軸径(Φmm)3.0形状エンド型幅(mm)8全長(mm)46外径(mm)5
研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):25000トラスコ品番852-6856軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)15粒度(#)600 WAハード全長(mm)47.0砥粒WA外径(mm)5
グレー砥石 A/WA#60 Φ5 ミニターグレー砥石 A/WA#60 Φ5ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):70000トラスコ品番852-6293軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#80全長(mm)43.0外径(mm)5
EKR N V4 軸付砥石 LUKASEKR N V4 軸付砥石LUKAS
349税込384
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
研磨用ゴム砥石 ミニター研磨用ゴム砥石ミニター
3,598税込3,958
1袋(10本)
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
5x11mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用) エスコ5x11mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-202~-204軸径(Φmm)3直径(Φmm)5質量(g)4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])95000アズワン品番64-7933-39
#320/ 5x11mm 研磨キャップ(5個) エスコ#320/ 5x11mm 研磨キャップ(5個)エスコ
995税込1,095
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-281材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)5質量(g)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7932-04
#150/ 5x11mm 研磨キャップ(5個) エスコ#150/ 5x11mm 研磨キャップ(5個)エスコ
995税込1,095
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-281材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)5質量(g)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7932-03
# 80/ 5x11mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 80/ 5x11mm 研磨キャップ(5個)エスコ
995税込1,095
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-281材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)5質量(g)0.27最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7932-02
5x10mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用) エスコ5x10mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-102、-103、-104軸径(Φmm)3直径(Φmm)5質量(g)4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])95000アズワン品番64-7933-30
#320/ 5x10mm 研磨キャップ(5個) エスコ#320/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)エスコ
995税込1,095
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)5質量(g)0.18最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-13
#150/ 5x10mm 研磨キャップ(5個) エスコ#150/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)エスコ
995税込1,095
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)5質量(g)0.18最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-12
# 80/ 5x10mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 80/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)エスコ
995税込1,095
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)5質量(g)0.28最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-11
#280・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#280・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#280直径(Φmm)5質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63600アズワン品番64-7931-84
#220・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#220・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#220直径(Φmm)5質量(g)3適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63600アズワン品番64-7931-78
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら