カテゴリ

  • 研磨材(53)
    • 軸付砥石(11)
    • フェルトバフ(1)
    • 軸付ブラシ(13)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(2)
    • フラップホイール(4)
    • ロータリーバー(13)
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス(1)
  • エスコ(22)
  • DREMEL(ドレメル)(14)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(8)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • 東京オートマック(1)
  • LESSMANN(1)
軸径(Φmm)
  • 3.2
  • 1.6(18)
  • 1.8(8)
  • 2(8)
  • 2.1(8)
  • 2.3(13)
  • 2.34(422)
  • 2.35(152)
  • 2.4(13)
  • 3(2,201)
  • 3.5(9)
  • 4(19)
  • 5(18)
  • 6(2,274)
  • 6.3(15)
  • 6.35(147)
  • 8(67)
  • 10(18)
  • 16(9)
  • 25(9)
外径(Φmm)
  • 3.2(7)
  • 4.8(4)
  • 6.3(1)
  • 6.4(1)
  • 7(1)
  • 10.3(1)
  • 11.1(1)
  • 13(2)
  • 13.0(1)
  • 15.9(2)
  • 19(1)
  • 19.0(1)
  • 19.8(1)
  • 25(1)
  • 25.4(4)
  • 28.6(1)
  • 30(2)
  • 31.8(1)
  • 32(1)
  • 38.1(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(2)
  • 木工(3)
  • 樹脂(3)
  • 石材(1)
  • (9)
  • 銅・真鍮(9)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 50(1)
  • 60(6)
  • 80(3)
  • 120(6)
  • 126(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 180(2)
  • 220(1)
  • 240(2)
  • 280(1)
  • 320(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸付」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
かなり硬質な材料の形作り、仕上げや磨きに最適。硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材に対応。耐久性を向上させたタングステンカーバイド製。高速は硬質木材、低速は金属、超低速はプラスチックの加工に最適。ビットの先端ではなく、側面を使用して効率的に作業可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)3.2×5.08×39
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
505税込556
1本
翌日出荷
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
590税込649
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)12.95最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)13.0
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
6,070税込6,677
1本
翌日出荷
グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
5,560税込6,116
1本
翌日出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
ダイヤモンドバー エスコダイヤモンドバーエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
硬質材料の削り出しに適しています。
軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])25000
軸付フラップホイール エスコ軸付フラップホイールエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2粒度#80最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)28.6
軸付フラップホイール エスコ軸付フラップホイールエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2粒度#120高さ(mm)4.8軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)30
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
715税込787
1パック(2本)
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)1.01最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)4.8
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
465税込512
1本
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。一般的な用途として、余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.55最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
465税込512
1本
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。硬い素材に対する刃付け、磁器、宝石、非鉄金属用。円錐形状や平らな面、研削やエッチング加工に最適。ガラス製のコップの粗い飲み口の研磨、セラミックのバリ取り、ガラスエッチング加工時にダイヤモンドエングレービングビットの代用として幅広くお使いいただけます。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.0最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
465税込512
1本
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。石、ガラス、非鉄金属の研削に。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)7.11最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)7.1
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,010税込1,111
1パック(2本)
翌日出荷
プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,100税込1,210
1パック(2本)
翌日出荷
溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
(ワンタッチ式)研磨リング付アーバー エスコ(ワンタッチ式)研磨リング付アーバーエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)13.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)12.7
[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート) エスコ[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート)エスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。軸径(Φmm)3.2刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1入数(本)1
サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(31個)
当日出荷
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニング/ポリッシングセット DREMEL(ドレメル)クリーニング/ポリッシングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(20個)
3日以内出荷
フェルト製ポリッシングホイールや、ポリッシング用コンパウンドなどの20個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途汚れ落とし、磨きセット内容マンドレル(401・402)×1、剛毛ブラシ(403・404・405)×1、カーボンスチールブラシ(428)×1、フェルト製ポリッシングホイール(414)×6、(422)×1、(429)×3、ポリッシングホイール(425)×2、(520)×1、ポリッシング用コンパウンド(421)×1シャンク径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本) エスコ13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質真鍮軸径(Φmm)3.2幅(mm)6直径(Φmm)13.0線径(Φmm)0.13最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本) エスコ19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質真鍮軸径(Φmm)3.2幅(mm)2直径(Φmm)19.0線径(Φmm)0.13最大回転数(min-1[r.p.m])15000アズワン品番64-2271-51入数2本入り
3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、銅などの仕上げ・バリ取りに材質ステンレス軸径(Φmm)3.2幅(mm)7直径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.07最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) エスコ3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)エスコ
930税込1,023
1本
翌日出荷
用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに材質カーボンスチール軸径(Φmm)3.2幅(mm)7直径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.10最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
ダイヤモンドホイールポイント DREMEL(ドレメル)ダイヤモンドホイールポイントDREMEL(ドレメル)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材や翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修整、仕上げ用に使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
材質ダイヤモンド粒子軸径(Φmm)3.2
19.0mm/3.2mm軸軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ19.0mm/3.2mm軸軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、銀などの仕上げ・バリ取りに軸径3.2mm材質ステンレス高さ(mm)2mm直径(Φ)19.0mm線径(Φmm)0.13mm最大回転数(min-1[r.p.m])15000rpm
チップホルダー NSK(ナカニシ)チップホルダーNSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1セット(2本)
翌日出荷から翌々日出荷
シーナス専用のチップホルダーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 0257
レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ サンフレックスレザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリサンフレックス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ適正回転数(min-1)5000~10000
フェザーゴム砥石 NSK(ナカニシ)フェザーゴム砥石NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1セット(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
フェザーゴム砥石 10枚入 NSK(ナカニシ)フェザーゴム砥石 10枚入NSK(ナカニシ)
5,398税込5,938
1セット(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANNマイクロブラシ 砥粒入ナイロンLESSMANN
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から9日以内出荷
細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
精密切削用カッター 東京オートマック精密切削用カッター東京オートマック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
エングレービングカッター DREMEL(ドレメル)エングレービングカッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
789税込868
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
用途彫刻・削り出し
サンディングバンド(軸付) DREMEL(ドレメル)サンディングバンド(軸付)DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
カーバイド切削/シェーピングホイール DREMEL(ドレメル)カーバイド切削/シェーピングホイールDREMEL(ドレメル)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
材質に超硬を採用し、切れ味が良く、長寿命です。金属には使用しないでください。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
用途木材、プラスチック、グラスファイバーの切削軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)38.1トラスコ品番407-5803質量(g)10
構成刃超硬カッター DREMEL(ドレメル)構成刃超硬カッターDREMEL(ドレメル)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
グラスファイバーや木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、合板、チップボード、セラミックタイルなどの大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃です。
用途グラスファイバー エポキシ樹脂 ゴム プラスチックの荒削り
超硬カッター DREMEL(ドレメル)超硬カッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
カーバイトシェーピングホイール DREMEL(ドレメル)カーバイトシェーピングホイールDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
素早く効率よく材料を除去できる強力なシェイピングツールです。複雑な曲線も簡単に作れます。(マンドレル付属)
用途木材やグラスファイバー、ラミネート、プラスチック、皮革など研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)31.8トラスコ品番407-5404粒度60質量(g)10
フラップホイール DREMEL(ドレメル)フラップホイールDREMEL(ドレメル)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。
用途研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材アルミ
ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
酸化アルミ砥石 DREMEL(ドレメル)酸化アルミ砥石DREMEL(ドレメル)
489税込538
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属、鋳鉄、溶接ジョイント、リベット、サビに使用します。ほとんどの素材に対する刃付け、バリ取り、一般的な研削に最適です。
軸径(Φmm)3.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら