264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質硬質ウレタンゴム 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80 シャフト長さ(mm)26 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 寸法L(mm)37 寸法T(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
ブラック 材質硬質ウレタン シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0861-67 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB) 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷

材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420K自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)52.5 ストッパーなし キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷

ブラック 材質ナイロン 適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。) 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5個)
3,098 税込3,408
当日出荷

カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。 キャスターが破損した時の交換用に便利です。 11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
ブラック 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×52×80 シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0866-71 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナカバヤシ(旧ロアス)チェア用ウレタンキャスター
エコ商品
Pタイルやフローリングなどの固い床に最適。
適合CGS-101RZG-201CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101RZR-112RZR-104RZR-105RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ 材質ナイロン(車輪ウレタン巻き) 本体質量(g)520 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EX自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスター導電性キャスター ゴムパイプ差
エコ商品
導電性組立パイプシステムに適合した、キャスターです。
材質(車輪)ゴム車 仕様パイプ差込式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番809-2723 質量(g)290 車輪幅(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 表面抵抗値(Ω)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.04MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
14日以内出荷

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 金具仕上ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 金具仕上ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
579 税込637
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
649 税込714
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
629 税込692
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,598 税込2,858
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/クロムめっき アズワン品番65-8880-77
1個
419 税込461
17日以内出荷

ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
839 税込923
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-23
1個
419 税込461
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-79
1個
499 税込549
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチック アズワン品番65-9140-72
1個
589 税込648
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):42.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-65
1個
599 税込659
17日以内出荷

ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8880-65
1個
879 税込967
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-43
1個
539 税込593
17日以内出荷

ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-51
1個
1,898 税込2,088
17日以内出荷

抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,298 税込2,528
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)