2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様アルミダイキャストDCデュアルボールベアリングファン/アルミダイキャストフレーム/UL94V-0熱可塑性インペラ/ブラシレスモータ2xリードワイヤ(300mm) 形状丸形 厚さ(mm)88.9 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)64 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)24.07 音圧レベル(dB)64 取付角寸法(mm)Φ254 最大静圧(Pa)206.62 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+70 最大電流(mA)2650
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷