429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.44 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.32 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)50×50 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)120
1個
2,020 税込2,222
当日出荷


1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングボール 電源電圧(V)24dc 動作DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行(mm)25.4 消費電力(W)1.7 ベアリングボール 方向【カーブ】後方向 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))32 動作DC 風量(m3/h)69 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])3100
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

タイプ【センサー出力】電圧出力 奥行(mm)32 消費電力(W)5 ベアリングボール 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))45 動作DC 風量(m3/h)170 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2800
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

幅(mm)80 奥行(mm)32 ベアリングボール 方向【カーブ】前方向 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))43 動作DC 風量(m3/h)67 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])4200
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

幅(mm)80 奥行(mm)25 ベアリングボール 方向【カーブ】後方向 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))27 動作DC 風量(m3/h)58 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2600
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

幅(mm)60 ベアリングボール 方向【カーブ】前方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)119 寸法(mm)119×119×38 高さ(mm)119 奥行(mm)38 動作種別AC ベアリングスリーブ 方向【カーブ】前方向 電源電圧(V)24ac RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)93 ファン速度(rpm)3100
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●寸法:79.8 x 79.8 x 41.78mm●高さ:79.8mm●消費電力:3W●奥行:41.78mm●風量:59.5m3/h●騒音レベル:47.6dB●ファン回転速度:3500rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Sprite RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

動作DC 奥行(mm)50.8 ベアリングボール タイプ【センサー出力】PWM, タコメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源電圧(V)12dc 動作DC 奥行(mm)25.4 ベアリングボール 方向【カーブ】前方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行(mm)15 ベアリングスリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])5300
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流 幅(mm)119 高さ(mm)119 奥行(mm)32 方向【カーブ】前方向 風量(m3/h)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷


幅(mm)60 シリーズ6200N ベアリングボール 最大電流(A)1.05 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))35 動作DC 風量(m3/h)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])6100
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

シリーズ600F ベアリングスリーブ 騒音レベル(dB(A))27 動作DC 風量(m3/h)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm)50 奥行(mm)15 風量(m3/h)20 騒音レベル(dB(A))30 ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000 ベアリングスリーブ シリーズ500F RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行(mm)25 ベアリングボール 動作DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行(mm)25.4 シリーズ4400F 消費電力(W)2 ベアリングボール 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))32 動作DC 風量(m3/h)114 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1950
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷