施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)1.1
長さ(mm)20
材質鉄
表面処理頭部クリーム
頭径D(Φmm)7
ねじ長さS(mm)全ねじ
頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。
流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。
JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質鉄
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)10.5
表面処理ユニクロ
用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)7
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質ステンレス(SUS-410)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)7
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質ステンレス(SUS-410)
適合ドライバープラス#2
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
ねじの呼びM3.5
表面処理ユニクローム
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭径(mm)7
用途軽量鉄骨下地用
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ寸法(mm)Φ4.2
頭径(mm)10
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)10.5
なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)10.5
頭部形状トラス
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用
材質鉄
表面処理ユニクロ
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭径(mm)7
長さ(mm)32
ねじの呼びM3.5
材質鉄(または標準)
表面処理塗装ホワイト
1箱(1000本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ねじの呼びM3.9
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状なべ
用途軽量鉄骨材
材質鉄
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
仕上ユニクロ
軽天下地専用コンパネビス。先端2条で軽天下地に素早く食いつく。フレキ無しタイプ。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)7
表面処理シルバーディスゴ
ねじ径×長さ(mm)3.6×25
穴の形状十字穴2番
1箱(580本)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状ラッパ頭
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状皿頭フレキ付
材質SUS410
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ