従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)8
モーター(W)280
振動数範囲(Hz)200~258
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。
握りやすいハンドルグリップとなっております。
コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
質量(kg)5.9(モーター含む)、モーター:3
電流(A)4.5
電圧(V)100
シャフト径(Φmm)8
寸法A(mm)2170
コード長さ(m)5.5
寸法B(mm)2430
寸法C(mm)2
径D(Φmm)23
モーター(W)280
ホース径(Φmm)20
振幅(mm)1.2
振動数(Hz[v.p.m.])200~258[12000~15500]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
従来製品から使いやすさ、デザインを一新
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。
握りやすいハンドルグリップとなっております。
コードとコードアーマーが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
UMモーター
UMモーターは、モーター後方から空気を吸入し特殊な流路を通って内部冷却をおこない排出します。
モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。
仕様二重絶縁モーター
質量(kg)5.7(モーター含む)、モーター:3.0
長さ(m)1.0
電流(A)4.5
シャフト径(Φmm)8
寸法A(mm)1170
コード長さ(m)5.5
寸法B(mm)1430
径D(Φmm)38
振幅(mm)2.0
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
ホース外径(Φmm)24.5
振動数(Hz[v.p.m.])200~258/12000~15500
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)460
コード長さ(m)5
ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
用途コンクリート打設全般、テストピース製造等
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。
全長(mm)1030
電源(V)単相100
電圧(V)単相100
消費電力(W)450
コード長さ(m)電源:5.5
振動数範囲(Hz)200~258
標準消費電力料金(円/h)12.1
外部専用の手持式振動機です。
軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)290
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)520
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)
テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)7.9、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1730
径D(Φmm)32
長さA(mm)1500
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード