カテゴリ

  • 農業・園芸資材(32)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 塗料(13)
  • 切削工具(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)

「軽量 セメント」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
85418 セーフティーシューズ ジーベック85418 セーフティーシューズジーベック
4,698税込5,168
1足
3日以内出荷
ダイヤル調整システム搭載軽量設計22センチ~30センチの幅広いサイズ展開
用途運送業、物流作業、建築、質量(g)(両足)640製法セメント製法ウィズEEE材質(甲被)合成皮革+メッシュ先芯樹脂先芯靴底EVA+TPR/軽量SPソール
85416 セーフティーシューズ ジーベック85416 セーフティーシューズジーベック
3,798税込4,178
1足
3日以内出荷
軽量設計樹脂先芯22センチ~30センチの幅広いサイズ展開
用途運送業、物流作業、建築、質量(g)(両足)680製法セメント製法ウィズEEE材質(甲被)合成皮革先芯樹脂先芯靴底EVA+TPR/軽量SPソール
85417 セーフティーシューズ ジーベック85417 セーフティーシューズジーベック
3,798税込4,178
1足
3日以内出荷
軽量設計樹脂先芯22センチ~30センチの幅広いサイズ展開
用途運送業、物流作業、建築、質量(g)(両足)680製法セメント製法ウィズEEE材質(甲被)合成皮革先芯樹脂先芯靴底EVA+TPR/軽量SPソール
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付 FSC藤原産業ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付FSC藤原産業
369,800税込406,780
1台
当日出荷
軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプグラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
オプティマス Uポット グリーンポットオプティマス Uポットグリーンポット
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
擦り傷のつきづらいタフな表面仕様の鉢です。ストーンパウダーを配合し、独特な重厚感やナチュラル感を演出しつつ、軽量なポリストーンライト鉢です。
仕様(底穴)あり材質ポリストーンライト
オプティマス ベース グリーンポットオプティマス ベースグリーンポット
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
擦り傷のつきづらいタフな表面仕様の鉢です。ストーンパウダーを配合し、独特な重厚感やナチュラル感を演出しつつ、軽量なポリストーンライト鉢です。
仕様(底穴)あり材質ポリストーンライト
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) FSC藤原産業ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)FSC藤原産業
299,800税込329,780
1台
当日出荷
軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプグラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。
仕様エアー口:PT3/4付属品・バキュームホース1”-2m 1本・注入グラウトホース 3/4-15m 1本・圧力計1MPa 1個最大吐出量水 80L/min セメントペースト30L/min本体質量(kg)9最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
セメンテックスVF-L オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-Lオバナヤ・セメンテックス
7,898税込8,688
1袋(20kg)
3日以内出荷
一材型ポリマーセメントモルタル補修材コンクリート欠損部等補修材厚付け用軽量断面修復材
危険物の類別非危険物
土かべの補修材 家庭化学土かべの補修材家庭化学
6,980税込7,678
1箱(900g×6袋)
翌々日出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚(約100×50mm)適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
モルタル造形用セメント サンホームモルタル造形用セメントサンホーム
979税込1,077
1袋(1袋)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・水を加えるだけでOK!・彫刻できる時間が長い・彫刻後色付けが可能・軽量だから扱い易い
用途モルタル造形用やモルタル造形構築物の補修に危険物の類別非危険物
10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛ユナイテッドアスレ
3,898税込4,288
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
飽きのこないシンプルなデザインの秋冬コーデに定番のスウェットプルオーバーパーカ。裏地はふかふかで保温性の高い裏起毛にしながら、T/C(綿×ポリエステル)の生地にすることで軽くて丈夫なスウェットに仕上げました。表面を綿100%で組成してあるので、プリント加工にも最適です。
種別パーカー混率(%)綿52、ポリエステル48(裏起毛)機能軽量
防塵カバー(粉塵飛散抑制カバー) 日本テクノ防塵カバー(粉塵飛散抑制カバー)日本テクノ
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
本品は1tonフレコンパックのセメント投入時に発生する粉塵を防ぐことが出来ます。取り付けは簡単で従来使われているユニック車やラフターなどのフックに吊るすだけです。使用するビニールシートは消防局も扱う防火ビニル水槽と同じ素材で強度も強く難熱性、しかも軽量に出来ています。サイズは1tonフレコンパックをスッポリ覆うサイズに製作しています。(特注サイズも承ります。)
寸法(Φmm×Lmm)1500×1200
【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR) カクイチ【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR)カクイチ
11,044税込12,148
1本
3日以内出荷
耐摩耗性・静電防止効果に優れています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6呼称(mm)38,50,65,75,90,100,125,150サービス分類オーダー・加工
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右3M(スリーエム)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
キューブポット メンコン タカショーキューブポット メンコンタカショー
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ガラス繊維セメントに自然骨材を加えて成型する(ガラス繊維強化セメント)は、軽量で粘り強く、高い引張り強度と曲げ強度を持つ堅牢で高耐久な素材です。普通のコンクリートとは違って薄く製作することが可能なため軽量化を実現させています。
用途大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング材質GRC質量(kg)22ブルーグレー容量(L)約54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400x400x420
キューブポット メンコン タカショーキューブポット メンコンタカショー
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ガラス繊維セメントに自然骨材を加えて成型する(ガラス繊維強化セメント)は、軽量で粘り強く、高い引張り強度と曲げ強度を持つ堅牢で高耐久な素材です。普通のコンクリートとは違って薄く製作することが可能なため軽量化を実現させています。水抜き穴あり。コンクリート用ステイン塗装。
用途大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング材質GRC質量(kg)22グレージュ容量(L)約54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400x400x420
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 ブレイズダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ALC・塩ビ板・押出成形セメント板・窯業系サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CP-190関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 乾式ダイヤロング SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 乾式ダイヤロング SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)200適合品番【センターピン】CP-260適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度)セメダイン
2,798税込3,078
1個(2kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
TERRA-MENT High Drop Round 70(テラメント ハイドロップラウンド) クレイTERRA-MENT High Drop Round 70(テラメント ハイドロップラウンド)クレイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)120適合鉢17号寸法(Φ×高さH)(cm)54×70内径(Φcm)41
TERRA-MENT High Drop Round 53(テラメント ハイドロップラウンド) クレイTERRA-MENT High Drop Round 53(テラメント ハイドロップラウンド)クレイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)48適合鉢9号寸法(Φ×高さH)(cm)40×53内径(Φcm)28
TERRA-MENT High Drop Round 35(テラメント ハイドロップラウンド) クレイTERRA-MENT High Drop Round 35(テラメント ハイドロップラウンド)クレイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)14適合鉢5.5号寸法(Φ×高さH)(cm)27×35内径(Φcm)18
TERRA-MENT Drop Round 55(テラメント ドロップラウンド) クレイTERRA-MENT Drop Round 55(テラメント ドロップラウンド)クレイ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)100適合鉢16号寸法(Φ×高さH)(cm)54×55内径(Φcm)45
TERRA-MENT Drop Round 44(テラメント ドロップラウンド) クレイTERRA-MENT Drop Round 44(テラメント ドロップラウンド)クレイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)50適合鉢10号寸法(Φ×高さH)(cm)42×44内径(Φcm)36
TERRA-MENT Drop Round 34(テラメント ドロップラウンド) クレイTERRA-MENT Drop Round 34(テラメント ドロップラウンド)クレイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)21適合鉢8号寸法(Φ×高さH)(cm)33×34内径(Φcm)26
TERRA-MENT Drop Round 27(テラメント ドロップラウンド) クレイTERRA-MENT Drop Round 27(テラメント ドロップラウンド)クレイ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)8適合鉢5号寸法(Φ×高さH)(cm)24×27内径(Φcm)18
TERRA-MENT Tall Square 102(テラメント トールスクエア) クレイTERRA-MENT Tall Square 102(テラメント トールスクエア)クレイ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)220寸法(幅W×長さL)(cm)内寸:54×54適合鉢18号寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×60×102
TERRA-MENT Tall Square 81(テラメント トールスクエア) クレイTERRA-MENT Tall Square 81(テラメント トールスクエア)クレイ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)135寸法(幅W×長さL)(cm)内寸:48×48適合鉢15号寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)53×53×80
TERRA-MENT Tall Square 61(テラメント トールスクエア) クレイTERRA-MENT Tall Square 61(テラメント トールスクエア)クレイ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)60寸法(幅W×長さL)(cm)内寸:36×36適合鉢10号寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)40×40×62
TERRA-MENT Tall Square 46(テラメント トールスクエア) クレイTERRA-MENT Tall Square 46(テラメント トールスクエア)クレイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)28寸法(幅W×長さL)(cm)内寸:28×28適合鉢8号寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×32×46
TERRA-MENT Tall Square 40(テラメント トールスクエア) クレイTERRA-MENT Tall Square 40(テラメント トールスクエア)クレイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)16寸法(幅W×長さL)(cm)内寸:22×22適合鉢7号寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)25×25×40
TERRA-MENT Tall Round 102(テラメント トールラウンド) クレイTERRA-MENT Tall Round 102(テラメント トールラウンド)クレイ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)215適合鉢20号寸法(Φ×高さH)(cm)65×100内径(Φcm)61
TERRA-MENT Tall Round 81(テラメント トールラウンド) クレイTERRA-MENT Tall Round 81(テラメント トールラウンド)クレイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)110適合鉢16号寸法(Φ×高さH)(cm)53×81内径(Φcm)49
TERRA-MENT Tall Round 61(テラメント トールラウンド) クレイTERRA-MENT Tall Round 61(テラメント トールラウンド)クレイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)48適合鉢10号寸法(Φ×高さH)(cm)40×61内径(Φcm)36
TERRA-MENT Round 53(テラメント ラウンド) クレイTERRA-MENT Round 53(テラメント ラウンド)クレイ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)70適合鉢15号寸法(Φ×高さH)(cm)55×53内径(Φcm)49
TERRA-MENT Round 44(テラメント ラウンド) クレイTERRA-MENT Round 44(テラメント ラウンド)クレイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)38適合鉢12号寸法(Φ×高さH)(cm)45×44内径(Φcm)39
TERRA-MENT Round 38(テラメント ラウンド) クレイTERRA-MENT Round 38(テラメント ラウンド)クレイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)23適合鉢10号寸法(Φ×高さH)(cm)38×38内径(Φcm)34
TERRA-MENT High Rectangle 100(テラメント ハイレクタングル) クレイTERRA-MENT High Rectangle 100(テラメント ハイレクタングル)クレイ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。豊富な組み合わせパターンで空間を演出。サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。
容量(L)140寸法(幅W×長さL)(cm)内寸:26×95寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)100×32×51
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら