ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品 。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います
仕様作業ベルト軽量バックル
サイズフリーサイズ
質量(g)810
種類フルハーネス型
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)140
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトV型
1本
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM/L
色ブラック
ベルト幅(mm)44
種類フルハーネス/伸縮式
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルパススルー
胴ベルトなし
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830
ベルト幅(mm)45
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
タイプフルハーネス型
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
人間工学に基づいてデザインされた快適で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、調節の手間がなく、足を通さずに素早く装着できます。
フォームパッドには軽量で通気性の高いデザインを採用し、小さな用具を収納可能なジッパー付きポケットを2つ備えています。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、ハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)
各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM/L
種類【ランヤード】タイプ1
関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)
腿バックルパススルー
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。
用途2m以上の高所作業者。
バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)165~185
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約1540
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。
用途高所での墜落対策に使用します。
材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン
幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45
質量(g)約720
種類フルハーネス
規格墜落制止用器具の規格
ベルト色黒
製品質量(g)720
バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤードなし
本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト無し
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード)1640
種類フルハーネス型
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)110
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトV型
ランヤードタイプ1
1本
¥35,980
税込¥39,578
14日以内出荷
装備体重100kgまでの方用です。
第一種ショックアブソーバー付きです。
ロック巻きです。
取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。
万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
種類巻取式/伸縮式
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下
付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2
材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン
寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50
色ブルー
サイズフリーサイズ
質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:1040
ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600
バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式
落下距離(m)4.4
適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240
アズワン品番64-7993-97
自由落下距離(m)最大2.3
ランヤード帯ロープ式ツイン
1セット
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色ダークグレー
質量(g)約2690
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類伸縮式
バックルワンタッチバックル
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板あり
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
軽量・低価格のハーネス本体
用途高所作業時に使用する墜落制止器具
質量(g)820
適応身長(cm)160~180
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います 。伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト軽量バックル
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード)1900
種類伸縮式
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト付き
ランヤード2丁掛け
1本
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります
【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用!
【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm
【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード
ベルト幅(mm)45
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8166規格品
落下距離(m)3.1~4.1
ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約765
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。Y型の背中形状で、すっきりと快適な使用感が実現しました。
サイズフリー
腿バックルワンタッチ
色ブルー
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
ベルト幅(mm)47
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品フックハンガー
材質スチール・アルミ合金
質量(g)780
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
口開き(mm)カラビナ:9
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)32
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。
用途高所での墜落対策に使用。
材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂
色【フルハーネスベルト】黒
質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000
タイプタイプ1ランヤード
ベルト幅(mm)【肩・腿】45
規格墜落制止用器具の規格
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ
材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
胴ベルト無
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツイン
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色黒
質量(g)約1265
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。
用途高所作業
商品タイプダブル
全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)
色黒/赤
質量(g)1130
タイプフルハーネス型用
フック軽量タイプ
アズワン品番65-0556-94
メーカー商品コード7030048
ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具
質量(g)2185
適応身長(cm)160~180
ランヤード巻取式(ロック機構無)ダブルランヤード
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。
胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。
骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。
安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし
バックルワンタッチバックル
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2050
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具
質量(g)1980
適応身長(cm)160~180
ランヤード伸縮ロープ式ダブルランヤード(1000~1600mm)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード)1250
タイプ作業ベルト:無し
種類巻取式
ベルト色ブラック
最大使用荷重(kg)130
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
1本
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
本体+ランヤードセット質量1800g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード) 1800
タイプ作業ベルト:無し
種類巻取式
ベルト色ブラック
最大使用荷重(kg)130
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし
ランヤード2丁掛け
1本
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ストラップが上下で色分けされており向きが確認できるため、装着が容易です。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)
各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルワンタッチ
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。激しい動きを想定して、耐久性に優れた金属製のベルトアタッチメントを採用しました。
色ブルー
サイズフリー
ベルト幅(mm)47
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
腿バックルワンタッチ
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルワンタッチ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ