経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に
全長(mm)690-1020
刃長(mm)120
仕様刃カバー付き、ダイヤルナット
質量(g)930
使用目的整枝、葉刈り
切断対象植え込み、生垣
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
全長(mm)750
刃長(mm)180
切断能力(mm)6
仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式
トラスコ品番772-9502
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト
質量(g)840
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
関連キーワード